Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wurth Elektronik WL-SMCC SMD LED Gelb 2,4 V, 120° 1608 (0603)


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1765005
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     150060YS73220
EAN/GTIN:
     5059042372878
Suchbegriffe:
SMD-LED
smd-led
LED Farbe = Gelb
Gehäusetyp = 1608 (0603)
Montage Typ = SMD
Anzahl der LEDs = 1
Durchlassspannung = 2,4 V
Lichtstärke = 100 mcd
Anzahl der Pins = 2
Betrachtungswinkel = 120°
Linsenform = Rechteck
Wellenlänge typ. = 589 Nm
Linsenoberfläche = Klar

Merkmale Kompatibel mit IR-Reflow-Lötprozessen Miniaturisierte Farbeffekte Größe 0402 Superdünne Chip-LED, 0,4 mm mit außergewöhnlicher Helligkeit Industriestandard-Abmessung Klare Linse Hohe Zuverlässigkeit Größe 0603 Industrielle Plattform: 1,6 x 0,8 mm Ultradünn 0,2 mm Leiterplatten-basiert Temperatur Tj: 115 °C/125 °C Anwendungen Hinterleuchtete Frontplatte Navigation und LCD-Hinterleuchtung Größe 0402 Mobiltelefon-Anzeige Anzeige für industrielle Steuerungssysteme Verkehrsanzeige Größe 0603 Büroautomatisierung Haushaltsgeräte Industrielle Geräte Industrielle Schalter und Drucktasterhinterleuchtung Armaturenbretter Spielekonsolen Kleinpixel-Schilder für Innenräume
Weitere Informationen:
LED Farbe:
Gelb
Gehäusetyp:
1608 (0603)
Montage Typ:
SMD
Anzahl der LEDs:
1
Durchlassspannung:
2,4 V
Lichtstärke:
100 mcd
Anzahl der Pins:
2
Betrachtungswinkel:
120°
Linsenform:
Rechteck
Wellenlänge typ.:
589 Nm
Linsenoberfläche:
Klar
Weitere Suchbegriffe: 1765005, Displays und Optoelektronik, LEDs – Leuchtdioden, LEDs, Wurth Elektronik, 150060YS73220, Displays & Optoelectronics, LEDs - Light Emitting Diodes
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
259
5
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,191*
€ 0,514*
Lager 108
600
pro Packung
Frei Haus
ab € 0,56*
€ 0,70*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 600 Packungen
€ 0,70*
€ 0,833
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 0,64*
€ 0,7616
pro Packung
ab 150000 Packungen
€ 0,56*
€ 0,6664
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,112* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 600 Packungen
Mindestbestellmenge: 600 Packungen ( entspricht € 420,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Würth Elektronik
499904
ab € 101,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.