Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wurth Elektronik WL-SFCD SMD LED RGB 2,4 V, Cluster 3-LEDs, 120°, 4-Pin 3225 (1210)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1764975
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     150121M153000
EAN/GTIN:
     5059042377613
Suchbegriffe:
SMD-LED
smd-led rgb
smd-led
LED Farbe = RGB
Gehäusetyp = 3225 (1210)
Montage Typ = SMD
Anzahl der LEDs = 3
Durchlassspannung = 2,4 V
Lichtstärke = 70 mcd, 80 mcd, 180 mcd
Anzahl der Pins = 4
Betrachtungswinkel = 120°
Linsenform = Rechteck
Wellenlänge typ. = 470 nm (blau), 525 nm (grün), 624 nm (rot)
Linsenfarbe = Klar
Weitere Informationen:
LED Farbe:
RGB
Gehäusetyp:
3225 (1210)
Montage Typ:
SMD
Anzahl der LEDs:
3
Durchlassspannung:
2,4 V
Lichtstärke:
70 mcd, 80 mcd, 180 mcd
Anzahl der Pins:
4
Betrachtungswinkel:
120°
Linsenform:
Rechteck
Wellenlänge typ.:
470 nm (blau), 525 nm (grün), 624 nm (rot)
Linsenfarbe:
Klar
Weitere Suchbegriffe: 1764975, Displays und Optoelektronik, LEDs – Leuchtdioden, LEDs, Wurth Elektronik, 150121M153000, Displays & Optoelectronics, LEDs - Light Emitting Diodes
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
3000
Frei Haus
ab € 0,32*
€ 0,45*
1 Tag
1555
1
€ 14,99*
ab € 0,504*
€ 1,73*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3000 Stück
€ 0,45*
€ 0,54
pro Stück
ab 6000 Stück
€ 0,42*
€ 0,50
pro Stück
ab 9000 Stück
€ 0,40*
€ 0,48
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,32*
€ 0,38
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 3.000 Stück
Mindestbestellmenge: 3000 Stück ( entspricht € 1.350,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Würth Elektronik
499904
ab € 100,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.