Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kingbright SMD Keramik UV-LED 400nm / 16mW, Gehäuse 150° 2 Pin


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1763327
Hersteller:
     Kingbright
Herst.-Nr.:
     KTS-2012UV395
EAN/GTIN:
     5059041166478
Suchbegriffe:
SMD-LED
UV-LED
uv-led 400nm
uv led
Anzahl der LEDs = 1
Wellenlänge Spitze = 400nm
Strahlstrom = 16mW
Gehäusetyp = SMD
Betrachtungswinkel = 150°
Anzahl der Pins = 2
LED Material = Keramik
Montage Typ = SMD
Höhe über Panel = 0.75mm
Länge = 2mm
Breite = 1.25mm
Serie = KTS
Weitere Informationen:
Anzahl der LEDs:
1
Wellenlänge Spitze:
400nm
Strahlstrom:
16mW
Gehäusetyp:
SMD
Betrachtungswinkel:
150°
Anzahl der Pins:
2
LED Material:
Keramik
Montage Typ:
SMD
Höhe über Panel:
0.75mm
Länge:
2mm
Breite:
1.25mm
Serie:
KTS
Weitere Suchbegriffe: smd-led kingbright, 1763327, Displays und Optoelektronik, LEDs – Leuchtdioden, UV LEDs, Kingbright, KTS2012UV395, Displays & Optoelectronics, LEDs - Light Emitting Diodes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,54*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,908* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 8,96*
€ 10,6624
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 8,53*
€ 10,1507
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 7,49*
€ 8,9131
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 7,02*
€ 8,3538
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 6,57*
€ 7,8183
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 5,93*
€ 7,0567
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 5,61*
€ 6,6759
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 4,54*
€ 5,4026
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.