Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kingbright SMD Keramik UV-LED 370nm / 13mW, Gehäuse 150° 2 Pin


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1763323
Hersteller:
     Kingbright
Herst.-Nr.:
     KTS-2012UV365
EAN/GTIN:
     5059041166461
Suchbegriffe:
SMD-LED
UV-LED
smd-led kingbright
uv led
Anzahl der LEDs = 1
Wellenlänge Spitze = 370nm
Strahlstrom = 13mW
Gehäusetyp = SMD
Betrachtungswinkel = 150°
Anzahl der Pins = 2
LED Material = Keramik
Montage Typ = SMD
Höhe über Panel = 0.75mm
Länge = 2mm
Breite = 1.25mm
Abmessungen = 2 x 1.25 x 0.75mm
Weitere Informationen:
Anzahl der LEDs:
1
Wellenlänge Spitze:
370nm
Strahlstrom:
13mW
Gehäusetyp:
SMD
Betrachtungswinkel:
150°
Anzahl der Pins:
2
LED Material:
Keramik
Montage Typ:
SMD
Höhe über Panel:
0.75mm
Länge:
2mm
Breite:
1.25mm
Abmessungen:
2 x 1.25 x 0.75mm
Weitere Suchbegriffe: 1763323, Displays und Optoelektronik, LEDs – Leuchtdioden, UV LEDs, Kingbright, KTS2012UV365, Displays & Optoelectronics, LEDs - Light Emitting Diodes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,82*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 2 Stück (ab € 1,91* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 5,99*
€ 7,1281
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 5,60*
€ 6,664
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 5,41*
€ 6,4379
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 5,05*
€ 6,0095
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 4,77*
€ 5,6763
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 3,82*
€ 4,5458
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.