Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kingbright SMD LED Rot 2,5 V, 25 °C SMD


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1763317
Hersteller:
     Kingbright
Herst.-Nr.:
     KPDA-1806SURCK
EAN/GTIN:
     5059041157216
Suchbegriffe:
LED Array
LED Printmontage
PCB-LED
SMD-LED
LED Farbe = Rot
Gehäusetyp = SMD
Montage Typ = SMD
Anzahl der LEDs = 1
Durchlassspannung = 2,5 V
Lichtstärke = 3600 mcd
Anzahl der Pins = 2
Betrachtungswinkel = 25 °C
Wellenlänge typ. = 630 nm
Abmessungen = 1.8 x 0.6 x 1.5mm

Die Bauelemente mit der Quellfarbe "Hyperrot" bestehen aus einer AlGaInP-Leuchtdiode auf GaAs-Substrat. Elektrostatische Entladung und Spannungsspitzen können die LEDs beschädigen. Es wird das Tragen eines Handgelenkbands oder anti-elektrostatischer Handschuhe bei der Handhabung der LEDs empfohlen. Alle Geräte, Ausrüstungen und Maschinen müssen elektrisch geerdet sein.Rechtwinklige SMD-LED 1,8 x 1,5 x 0,6 mm; Dicke 0,6 mm Geringer Stromverbrauch Ideal als Hintergrundbeleuchtung und für Anzeigen Packstück: 4000/Rolle Feuchtigkeitsempfindlichkeitspegel: 3 Verzinnte Pads für bessere Lötbarkeit ANWENDUNGEN Hinterleuchtung Statusanzeige Haushaltsgeräte und Smart-Geräte Wearables und tragbare Geräte Anwendungen im Gesundheitswesen
Weitere Informationen:
LED Farbe:
Rot
Gehäusetyp:
SMD
Montage Typ:
SMD
Anzahl der LEDs:
1
Durchlassspannung:
2,5 V
Lichtstärke:
3600 mcd
Anzahl der Pins:
2
Betrachtungswinkel:
25 °C
Wellenlänge typ.:
630 nm
Abmessungen:
1.8 x 0.6 x 1.5mm
Weitere Suchbegriffe: smd-led rot, smd-led, smd-led kingbright, 1763317, Displays und Optoelektronik, LEDs – Leuchtdioden, LEDs, Kingbright, KPDA1806SURCK, Displays & Optoelectronics, LEDs - Light Emitting Diodes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 567,72*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 4.000 Stück (ab € 0,14193* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 640,44*
€ 762,1236
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 619,88*
€ 737,6572
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 610,28*
€ 726,2332
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 595,60*
€ 708,764
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 567,72*
€ 675,5868
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.