Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kingbright SMD Keramik UV-LED 400nm / 16mW, Gehäuse 150° 2 Pin


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1763311
Hersteller:
     Kingbright
Herst.-Nr.:
     KTS-2012UV395
EAN/GTIN:
     5059041157230
Suchbegriffe:
SMD-LED
UV-LED
uv-led 400nm
uv led
Anzahl der LEDs = 1
Wellenlänge Spitze = 400nm
Strahlstrom = 16mW
Gehäusetyp = SMD
Betrachtungswinkel = 150°
Anzahl der Pins = 2
LED Material = Keramik
Montage Typ = SMD
Höhe über Panel = 0.75mm
Länge = 2mm
Breite = 1.25mm
Abmessungen = 2 x 1.25 x 0.75mm

SMD-LED 2,0 mm x 1,25 mm; Dicke 0,75 mm Geringer Stromverbrauch Großer Strahlungswinkel Packstück: 2000/Rolle Feuchtigkeitsempfindlichkeitspegel: 1 ANWENDUNGEN Fotokatalytische Reinigung Erkennung von Blut, Erkennung von Falschgeld UV-Härtung bei Nagelstudio, Zahnarzt und Posterdruck UV-Sensorlicht
Weitere Informationen:
Anzahl der LEDs:
1
Wellenlänge Spitze:
400nm
Strahlstrom:
16mW
Gehäusetyp:
SMD
Betrachtungswinkel:
150°
Anzahl der Pins:
2
LED Material:
Keramik
Montage Typ:
SMD
Höhe über Panel:
0.75mm
Länge:
2mm
Breite:
1.25mm
Abmessungen:
2 x 1.25 x 0.75mm
Weitere Suchbegriffe: smd-led kingbright, 1763311, Displays und Optoelektronik, LEDs – Leuchtdioden, UV LEDs, Kingbright, KTS2012UV395, Displays & Optoelectronics, LEDs - Light Emitting Diodes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.336,10*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 2.000 Stück (ab € 0,66805* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1.575,04*
€ 1.874,2976
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 1.500,06*
€ 1.785,0714
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 1.477,68*
€ 1.758,4392
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1.415,54*
€ 1.684,4926
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1.377,44*
€ 1.639,1536
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 1.336,10*
€ 1.589,959
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.