Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kingbright SMD Keramik UV-LED 370nm / 13mW, Gehäuse 150° 2 Pin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1763309
Hersteller:
     Kingbright
Herst.-Nr.:
     KTS-2012UV365
EAN/GTIN:
     5059041157223
Suchbegriffe:
SMD-LED
UV-LED
smd-led kingbright
uv led
Anzahl der LEDs = 1
Wellenlänge Spitze = 370nm
Strahlstrom = 13mW
Gehäusetyp = SMD
Betrachtungswinkel = 150°
Anzahl der Pins = 2
LED Material = Keramik
Montage Typ = SMD
Höhe über Panel = 0.75mm
Länge = 2mm
Breite = 1.25mm
Abmessungen = 2 x 1.25 x 0.75mm

SMD-LED 2,0 mm x 1,25 mm; Dicke 0,75 mm Geringer Stromverbrauch Großer Strahlungswinkel Packstück: 2000/Rolle Feuchtigkeitsempfindlichkeitspegel: 1 ANWENDUNGEN Fotokatalytische Reinigung Erkennung von Blut, Erkennung von Falschgeld UV-Härtung bei Nagelstudio, Zahnarzt und Posterdruck UV-Sensorlicht
Weitere Informationen:
Anzahl der LEDs:
1
Wellenlänge Spitze:
370nm
Strahlstrom:
13mW
Gehäusetyp:
SMD
Betrachtungswinkel:
150°
Anzahl der Pins:
2
LED Material:
Keramik
Montage Typ:
SMD
Höhe über Panel:
0.75mm
Länge:
2mm
Breite:
1.25mm
Abmessungen:
2 x 1.25 x 0.75mm
Weitere Suchbegriffe: 1763309, Displays und Optoelektronik, LEDs – Leuchtdioden, UV LEDs, Kingbright, KTS2012UV365, Displays & Optoelectronics, LEDs - Light Emitting Diodes
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
2000
Frei Haus
ab € 1,76*
€ 2,21*
2 Tage
438
1
€ 14,99*
ab € 2,44*
€ 5,74*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2000 Stück
€ 2,21*
€ 2,63
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,76*
€ 2,09
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2.000 Stück
Mindestbestellmenge: 2000 Stück ( entspricht € 4.420,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.