Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Walsin Technology Corporation, SMD MLCC, Vielschicht Keramikkondensator NP0, 6.8nF ±5% / 50V dc, Gehäuse 0805 (2012M)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1763179
Hersteller:
     Walsin
Herst.-Nr.:
     0805N682J500CT
EAN/GTIN:
     5059045287957
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Chip-Kondensator
Kapazität = 6.8nF
Spannung = 50V dc
Gehäuse-Form = 0805 (2012M)
Montageart = Oberflächenmontage
Dielektrikum = NP0
Toleranz = ±5%
Länge = 2mm
Tiefe = 1.25mm
Höhe = 1.25mm
Betriebstemperatur min. = -55°C
Weitere Informationen:
Kapazität:
6.8nF
Spannung:
50V dc
Gehäuse-Form:
0805 (2012M)
Montageart:
Oberflächenmontage
Dielektrikum:
NP0
Toleranz:
±5%
Länge:
2mm
Tiefe:
1.25mm
Höhe:
1.25mm
Betriebstemperatur min.:
-55°C
Weitere Suchbegriffe: SMD Kondensator, Vielschicht Keramikkondensator, vielschicht keramikkondensator 6,8nf 50v, vielschicht keramikkondensator, vielschicht keramikkondensator 6,8nf, 1763179, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Keramik Vielschichtkondensatoren, Walsin Technology Corporation, 0805N682J500CT, Passive Components, Capacitors, MLCCs - Multilayer Ceramic Capacitors
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3000
€ 5,90*
ab € 0,0179*
€ 0,0253*
Lager 108
200
€ 8,95*
ab € 0,0408*
€ 0,0591*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,0591*
€ 0,0703
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0575*
€ 0,0684
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0538*
€ 0,064
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,0519*
€ 0,0618
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0502*
€ 0,0597
pro Stück
ab 1500000 Stück
€ 0,0408*
€ 0,0486
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Mindestbestellmenge: 200 Stück ( entspricht € 11,82* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.