Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hongfa Europe GMBH HFD2 Signalrelais Printrelais, 12V dc Spule, 2-poliger Wechsler, 3A, 250V / 220V, Leiterplattenstift


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1762938
Hersteller:
     Hongfa
Herst.-Nr.:
     HFD2/012-S-D
EAN/GTIN:
     5059045257967
Suchbegriffe:
Miniaturrelais
DS-Relais
Kartenrelais
Leiterplattenrelais
Spulenspannung = 12V dc
Kontaktanordnung = 2-poliger Wechsler
Montage Typ = Leiterplattenmontage
Schaltstrom AC max. = 2 A
Schaltstrom DC max. = 3 A
Schaltspannung AC max. = 250V
Schaltspannung DC max. = 220V
Serie = HFD2
Rastend = Neinmm
Tiefe = 10.2mm
Höhe = 10.6mm
Abmessungen = 20.2 x 10.2 x 10.6mm
Anschluss Typ = Leiterplattenstift
Anzahl der Pole = 2A
Kontaktmaterial = Vergoldet°C

Hochempfindlich: 150 mW Passender 16-poliger Standard-IC-Sockel Hohe Schaltleistung: 125 VA/90 W Ausführung mit geschlitztem Kontakt Mit Epoxidharz versiegelt und daher geeignet für automatisches Schwall-Lötverfahren und Reinigung Monostabile und Haftrelais-Ausführungen erhältlich Umweltfreundliches Produkt Außenabmessungen: 20,2 x 10,2 x 10,6 mm
Weitere Informationen:
Spulenspannung:
12V dc
Kontaktanordnung:
2-poliger Wechsler
Montage Typ:
Leiterplattenmontage
Schaltstrom AC max.:
2 A
Schaltstrom DC max.:
3 A
Schaltspannung AC max.:
250V
Schaltspannung DC max.:
220V
Serie:
HFD2
Rastend:
Neinmm
Tiefe:
10.2mm
Höhe:
10.6mm
Abmessungen:
20.2 x 10.2 x 10.6mm
Anschluss Typ:
Leiterplattenstift
Anzahl der Pole:
2A
Kontaktmaterial:
Vergoldet°C
Weitere Suchbegriffe: Printrelais, Signalrelais, Signalumformer, hongfa printrelais, miniaturrelais, 1762938, Relais und Signalaufbereitung, Relais, Hongfa Europe GMBH, HFD2012SD, Relays & Signal Conditioning, Relays, Signal Relays
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
2
pro Stück
€ 8,95*
ab € 1,23*
€ 1,89*
1 Tag
843
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,14*
€ 3,46*
3
pro Stück
€ 4,00*
ab € 2,06*
€ 3,84*
6 Tage
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 15,34*
€ 22,14*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 1,89*
€ 2,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,79*
€ 2,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,75*
€ 2,08
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,61*
€ 1,92
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,54*
€ 1,83
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,23*
€ 1,46
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 3,78* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.