Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C62


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1762855
Hersteller:
     Hongfa
Herst.-Nr.:
     HF14FW/024-ZPTF
EAN/GTIN:
     5059045260929
Suchbegriffe:
DS-Relais
Kartenrelais
Leiterplattenrelais
Printrelais
Spulenspannung = 24V dc
Kontaktanordnung = 1-poliger Wechsler
Montage Typ = Leiterplattenmontage
Schaltstrom = 20A
Anzahl der Pole = 1
Rastend = Nein
Anschluss Typ = Leiterplattenstift
Schaltspannung AC max. = 277V
Schaltspannung DC max. = 30V dc
Schaltstrom AC max. = 20 A
Länge = 29mm
Spulenwiderstand = 820Ω
Spulenleistung = 720mW
Betriebstemperatur min. = -40°C
Schaltleistung AC max. = 5,54 kVA

20 A Schaltstrom 4 kV Durchschlagsfestigkeit (zwischen Spule und Kontakten) 1 Form A, 1 Form B und 1 Form C Konfigurationen Buchsen erhältlich Kunststoffversiegelte und staubgeschützte Ausführungen erhältlich Umweltfreundliches Produkt Außenabmessungen: 29,0 x 13,0 x 26,5 mm
Weitere Informationen:
Spulenspannung:
24V dc
Kontaktanordnung:
1-poliger Wechsler
Montage Typ:
Leiterplattenmontage
Schaltstrom:
20A
Anzahl der Pole:
1
Rastend:
Nein
Anschluss Typ:
Leiterplattenstift
Schaltspannung AC max.:
277V
Schaltspannung DC max.:
30V dc
Schaltstrom AC max.:
20 A
Länge:
29mm
Spulenwiderstand:
820Ω
Spulenleistung:
720mW
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Schaltleistung AC max.:
5,54 kVA
Weitere Suchbegriffe: ds-relais 24v, kartenrelais, hongfa printrelais, 1762855, Relais und Signalaufbereitung, Relais, Elektrische Relais, Hongfa Europe GMBH, HF14FW024ZPTF, Relays & Signal Conditioning, Relays, Power Relays
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,09*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 2 Stück (ab € 4,545* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 13,33*
€ 15,8627
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 13,28*
€ 15,8032
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 12,76*
€ 15,1844
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 11,76*
€ 13,9944
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 11,50*
€ 13,685
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 9,09*
€ 10,8171
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
8004508
ab € 1,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.