Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay Infrarot-Empfänger 2,5 → 5,5 V 3- Pins 38kHz Fotodetektor, Vorverstärker, max. Bereich 24m ±45°


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1762560
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     TSOP18338
EAN/GTIN:
     5059040670709
Suchbegriffe:
IR-Empfänger
ir empfänger
Trägerfrequenz = 38kHz
Übertragungsdistanz max. = 24m
Abstrahlweite-Halbwertswinkel = ±45°
Tageslichtfilter Typ = Epoxidkleberpaket
Ausgangsstrombereich = 5mA
Komponenten = Fotodetektor, Vorverstärker
Anzahl der Pins = 3
Montage Typ = THT
Abmessungen = 5 x 4.8 x 6.95mm
Höhe über Panel = 6.95mm
Länge = 5mm
Versorgungsspannung max. = 5.5V
Versorgungsspannung min. = 2.5V
Betriebstemperatur max. = +85°C
Weitere Informationen:
Trägerfrequenz:
38kHz
Übertragungsdistanz max.:
24m
Abstrahlweite-Halbwertswinkel:
±45°
Tageslichtfilter Typ:
Epoxidkleberpaket
Ausgangsstrombereich:
5mA
Komponenten:
Fotodetektor, Vorverstärker
Anzahl der Pins:
3
Montage Typ:
THT
Abmessungen:
5 x 4.8 x 6.95mm
Höhe über Panel:
6.95mm
Länge:
5mm
Versorgungsspannung max.:
5.5V
Versorgungsspannung min.:
2.5V
Betriebstemperatur max.:
+85°C
Weitere Suchbegriffe: 1762560, Displays und Optoelektronik, Optokoppler und Photodetektoren, IR Empfänger, Vishay, TSOP18338, Displays & Optoelectronics, Optocouplers & Photodetectors, IR Receivers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 562,47*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1.500 Stück (ab € 0,37498* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 643,23*
€ 765,4437
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 634,20*
€ 754,698
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 601,41*
€ 715,6779
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 587,85*
€ 699,5415
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 562,47*
€ 669,3393
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.