| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1762250 Herst.-Nr.: 1762250 EAN/GTIN: 5056279140737 |
| |
|
| | |
| Stecker A = 6-mm-Steckanschluss Stecker B = 6-mm-Steckanschluss Pneumatik-Anschlusstyp = Schraubfitting Anschlussausführung = Rohr-zu-Rohr Betriebstemperatur max. = +80°C
Steck-Messingarmaturen zur sicheren Verbindung mit thermoplastischen Rohren in Druckluft- und Flüssigkeitsanwendungen. Die Abdichtung erfolgt metallischen, und der Anschluss ist sehr einfach dank der besonderen Form des Schlauchadapters. Der Sechskant der Kontermutter befindet sich immer oben, um die Montage zu vereinfachenHauptvorteile: Bewährte Technologie Mit allen Flüssigkeiten kompatibel Sichere Verbindung Metallische Abdichtung Mechanische Stabilität Siliziumfrei Anwendungen: Druckluft Pneumatische Automatisierung Industrielle Kühlung Edelgase, Dampf Tintenstrahldrucker Sauger Weitere Informationen: | | Stecker A: | 6-mm-Steckanschluss | Stecker B: | 6-mm-Steckanschluss | Pneumatik-Anschlusstyp: | Schraubfitting | Anschlussausführung: | Rohr-zu-Rohr | Betriebstemperatur max.: | +80°C |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: PPSU-Steckfitting, Steckfitting, rs pro steckfitting, messing bogen, 1762250, Pneumatik und Hydraulik, Pneumatische Verbinder, Leitungen und Schläuche, Pneumatische Anschlüsse, RS PRO, 0113000003, Pneumatics & Hydraulics, Pneumatic Connectors, Fittings & Hose, Pneumatic Fittings |
| | |
| |