Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO, G1/4 Pneumatik-Magnetventil 12 V dc, 24 V ac/dc, 110 V ac, 220 V ac, Elektromagnet-betätigt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO, G1/4 Pneumatik-Magnetventil 12 V dc, 24 V ac/dc, 110 V ac, 220 V ac, Elektromagnet-betätigt
RS PRO, G1/4 Pneumatik-Magnetventil 12 V dc, 24 V ac/dc, 110 V ac, 220 V ac, Elektromagnet-betätigt
RS PRO, G1/4 Pneumatik-Magnetventil 12 V dc, 24 V ac/dc, 110 V ac, 220 V ac, Elektromagnet-betätigt
Artikel-Nr.:
     108EL-1762126
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1762126
EAN/GTIN:
     5056279139618
Suchbegriffe:
5/2 Wegeventil
Elektromagnetventil
Magnetventil
Pneumatik Magnetventil
Funktion = 5/2 Bistable
Anschluss-Gewinde = G1/4
Betätigungsart = Elektromagnet
Montageart = Oberflächenmontage
Magnetspulen-Spannung = 12 V dc, 24 V ac/dc, 110 V ac, 220 V ac
Magnetspulen-Anschluss = Ja
Anzahl der Anschlüsse = 5/2
Gehäusematerial = Aluminium
Durchflussrate max. = 1200NL/min
Magnetspulen-Leistungsaufnahme = 2 W, 3VA
Betriebsdruck min. = 1bar
Anzahl der Positionen = 2
Standardgewinde = G

RS Pro 5/2 Bistable Pneumatik-Steuerventilmagnet G ZollDieses bistabile pneumatische Steuerventil von RS Pro kann eine von zwei stabilen Positionen ohne konstante Leistungsanwendung aufrechterhalten. Entwickelt für den Einsatz in Anwendungen wie Robotik, Textilproduktion und im pharmazeutischen Bereich, bietet es eine energieeffiziente Möglichkeit zur Steuerung des Luftstroms in einem pneumatischen System. Das verschleißfeste Ventil ist für die Sockelmontage vorgesehen und in einer 5/2-Konfiguration mit fünf Anschlüssen und zwei Schaltstellungen eingerichtet. Er wird über einen Magneten betätigt und verfügt über ein leichtes und außergewöhnlich Durable Aluminiumgehäuse. Diese Art von Ventil wird häufig zur Steuerung von doppeltwirkenden Zylindern verwendet. Dieses vielseitige Magnetventil ist einfach zu installieren und passt auf ein 1/4-Zoll-Gewinde der G-Größe. Er bietet eine maximale Durchflussmenge von 1200 Liter pro Minute und ist ATEX-zertifiziert für den Einsatz in Gefahrenbereichen (explosive Atmosphären). Der energiesparende Magnetschalter verbraucht nur 2 W Leistung oder 3 VA Scheinleistung.Eigenschaften und Vorteile• Pneumatisches Steuerventil • 1/4-Zoll-Anschlussgewinde G • 5/2 bistabile Konfiguration - fünf Anschlüsse und zwei Positionen • Oberflächenmontage • Magnetbetätigung • Kommt mit montiertem Magnetschalter • Magnetspannung von 12 V dc, 24 V ac/dc, 110 V ac, 220 V ac • Magnet-Leistungsaufnahme von 2 W, 3 VA • Maximale Durchflussmenge von 1200 l/min • Maximale Betriebstemperatur von +60 °C • Minimale Betriebstemperatur von -10 °C • Maximaler Betriebsdruck von 10 bar • Minimaler Betriebsdruck von 2 bar • Aluminiumgehäuse • Gewindegröße von 6,35 mm • ATEX-zertifiziert für den Einsatz in Gefahrenbereichen/explosiven Atmosphären • Entformt die elektrostatischen Steuerstandards ANSI/ESD S20.20:2014 und BS En 61340-5-1:2007 • RoHS-konform (Restriction of Hazardous Substances)RS PRORS PRO ist unsere Eigenmarke und stellt Ihnen eine große Auswahl an qualitativ hochwertigen Produkten für eine größere Auswahl. Jedes Teil jedes RS Pro Produkts wurde von Ingenieuren auf der ganzen Welt getestet und gegen anspruchsvolle Industriestandards getestet Sie erhalten nur dann das RS Pro Gütesiegel, wenn wir von ihrer außergewöhnlichen Qualität überzeugt sind, was bedeutet, dass Sie auch sicher sein können.
Weitere Informationen:
Funktion:
5/2 Bistable
Anschluss-Gewinde:
G1/4
Betätigungsart:
Elektromagnet
Montageart:
Oberflächenmontage
Magnetspulen-Spannung:
12 V dc, 24 V ac/dc, 110 V ac, 220 V ac
Magnetspulen-Anschluss:
Ja
Anzahl der Anschlüsse:
5/2
Gehäusematerial:
Aluminium
Durchflussrate max.:
1200NL/min
Magnetspulen-Leistungsaufnahme:
2 W, 3VA
Betriebsdruck min.:
1bar
Anzahl der Positionen:
2
Standardgewinde:
G
Weitere Suchbegriffe: Magnetventile für Druckluft, Magnetventile für Pneumatik, Schaltventil Pneumatik, Steuerventil, Wege-Ventil, Wege-Ventile, Wegeventil, Wegeventile, 5/2 wegeventil g1/4 12v, 5/2 wegeventil, 5/2 wegeventil 110v, 1762126, Pneumatik und Hydraulik, Pneumatikventile, Pneumatik-Regelventile-Magnet/vorgesteuert, RS PRO, 01VS150003, Pneumatics & Hydraulics, Pneumatic Valves, Pneumatic Solenoid Valves
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 112,15*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 143,99*
€ 171,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 143,01*
€ 170,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 139,10*
€ 165,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 132,66*
€ 157,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 112,15*
€ 133,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.