| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1762017 Herst.-Nr.: 1762017 EAN/GTIN: 5056279138826 |
| |
|
| | |
| Schlauch Innendurchmesser = 7mm Gewindegröße = 1/8Zoll Schlauch-Endverbindertyp = Schlauchkupplungsadapter Gehäusematerial = Messing Fitting Typ = Stecknippel Thread-Standard = BSPT Maximaler Arbeitsdruck = 5 MPa, 50 bar
Die Gewindeadapter aus vernickeltem Messing umfassen die größte Auswahl von RS Pro. Zahllose Konfigurationen in verschiedenen Größen: Nippel, Reduzierstücke, Stopfen, T-Stücke, Winkel, Schlauchadapter. Hohe Druck- und Temperaturbeständigkeit (+300 °C). Scharfe Gewinde, BSPT, BSPP & metrisch. Aluminiumverteiler und Schalldämpfer runden die Serie ab.Hauptvorteil: Kompletter Bereich: M5–1 Mit allen Flüssigkeiten kompatibel Mechanische Stabilität Standard- und Bajonettanschluss Siliziumfrei Anwendung: Druckluft Pneumatische Automatisierung Industrielle Wasserkreisläufe Edelgase, Flüssigkeiten, Dampf Sauger Weitere Informationen: | | Schlauch Innendurchmesser: | 7mm | Gewindegröße: | 1/8Zoll | Schlauch-Endverbindertyp: | Schlauchkupplungsadapter | Gehäusematerial: | Messing | Fitting Typ: | Stecknippel | Thread-Standard: | BSPT | Maximaler Arbeitsdruck: | 5 MPa, 50 bar |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Druckluftstecknippel, Stecknippel Druckluft, Tülle Druckluft, rs pro schlauchanschluss messing, gewinde schlauchanschluss, gewinde schlauchanschluss messing, 1762017, Rohrleitungen & Rohrverbinder, Schläuche und Verschraubungen, Schlauchfittings, RS PRO, 030400001BZNB, Plumbing & Pipeline, Hose Pipe & Fittings, Hose Connectors |
| | |
| |