| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1762001 Herst.-Nr.: 1762001 EAN/GTIN: 5056279138673 |
| |
|
| | |
| Gewindeanschluss = M5 Buchse Kupplungs-Gender = Buchse Gewindegröße = M5 Anschlusstyp = Mit Gewinde Material = Messing vernickelt Anschluss-Gender = Buchse Standardgewinde = BSP Betriebsdruck max. = 12bar Betriebstemperatur min. = -20°C Betriebstemperatur max. = +80°C
RS Pro-DN2.7-Schnellverbindungskupplungen mit MINI-Profil. Austauschbar mit RECTUS/LEGRIS, PARKER 20/91 und FESTO KD–KS 2 – Betriebsdruck: 0 bar bis 12 bar (1,2 MPa) – Betriebstemperatur: –20 °C bis +80 °C – Fluid: Druckluft Weitere Informationen: | | Gewindeanschluss: | M5 Buchse | Kupplungs-Gender: | Buchse | Gewindegröße: | M5 | Anschlusstyp: | Mit Gewinde | Material: | Messing vernickelt | Anschluss-Gender: | Buchse | Standardgewinde: | BSP | Betriebsdruck max.: | 12bar | Betriebstemperatur min.: | -20°C | Betriebstemperatur max.: | +80°C |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schnellkupplung Druckluft, Schnellverschluss-Kupplung Druckluft, Schnellverschlusskupplung Druckluft, Schnellsteckkupplung, schnellkupplung messing, schnellkupplung, rs pro schnellkupplung, 1762001, Pneumatik und Hydraulik, Pneumatische Verbinder, Leitungen und Schläuche, Pneumatik-Schnellverbindungskupplungen, RS PRO, 0070200001, Pneumatics & Hydraulics, Pneumatic Connectors, Fittings & Hose, Pneumatic Quick Connect Couplings |
| | |
| |