| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1761978 Herst.-Nr.: 1761978 EAN/GTIN: 5056279138468 |
| |
|
| | |
| Gewindeanschluss = G1/4 Stecker Kupplungs-Gender = Buchse Gewindegröße = 1/4Zoll Anschlusstyp = Mit Gewinde Material = Messing vernickelt Anschluss-Gender = Nippel Standardgewinde = BSP Betriebsdruck max. = 12bar Betriebstemperatur min. = -20°C Betriebstemperatur max. = +80°C
RS Pro-DN8-Schnellverbindungskupplungen mit FRENCH-Profil. Austauschbar mit DN8 RECTUS 608 / 612 – Betriebsdruck: 0 bar bis 15 bar (1,5 MPa) – Betriebstemperatur: –15 °C bis +200 °C – Medium: Wasser / Kühlwasser / Öl Weitere Informationen: | | Gewindeanschluss: | G1/4 Stecker | Kupplungs-Gender: | Buchse | Gewindegröße: | 1/4Zoll | Anschlusstyp: | Mit Gewinde | Material: | Messing vernickelt | Anschluss-Gender: | Nippel | Standardgewinde: | BSP | Betriebsdruck max.: | 12bar | Betriebstemperatur min.: | -20°C | Betriebstemperatur max.: | +80°C |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schnellkupplung Druckluft, Schnellverschluss-Kupplung Druckluft, Schnellverschlusskupplung Druckluft, Schnellsteckkupplung, Stecker für Druckluftschnellkupplung, Stecker für Pneumatikschnellkupplung, schnellkupplung messing 1/4", stecker für druckluftschnellkupplung, schnellkupplung 1/4 zoll, 1761978, Pneumatik und Hydraulik, Pneumatische Verbinder, Leitungen und Schläuche, Pneumatik-Schnellverbindungskupplungen, RS PRO, 0051100002, Pneumatics & Hydraulics, Pneumatic Connectors, Fittings & Hose, Pneumatic Quick Connect Couplings |
| | |
| |