| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1761871 Herst.-Nr.: 1761871 EAN/GTIN: 5056279137454 |
| |
|
| | |
| Stecker A = 10-mm-Steckanschluss Stecker B = 6-mm-Steckanschluss Pneumatik-Anschlusstyp = Steckfitting Anschlussausführung = Rohr-zu-Rohr Betriebstemperatur min. = -20°C
RS PRO 8 Weitere Informationen: | | Stecker A: | 10-mm-Steckanschluss | Stecker B: | 6-mm-Steckanschluss | Pneumatik-Anschlusstyp: | Steckfitting | Anschlussausführung: | Rohr-zu-Rohr | Betriebstemperatur min.: | -20°C |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 1761871, Pneumatik und Hydraulik, Pneumatische Verbinder, Leitungen und Schläuche, Pneumatische Anschlüsse, RS PRO, 5570000011, Pneumatics & Hydraulics, Pneumatic Connectors, Fittings & Hose, Pneumatic Fittings |
| | |
| |