Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Druckluft-Wartungseinheit, Anschluss G1/4, 15 bar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1761715
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1761715
EAN/GTIN:
     5056279135962
Suchbegriffe:
Druckluftöler
Nebel-Öler
Pneumatik Öler
Pneumatiköler
Anschlussverbindung = G1/4
Anschlussverbindung Gewindegröße = 30480 mm
Durchflussrate max. = 2600NL/min
Anschlussverbindung Standardgewinde = G
Betriebsdruck max. = 15 bar
Betriebstemperatur max. = +50°C
Betriebstemperatur min. = -10°C

Manuelle RS Pro-Öler für pneumatische Netzwerke. Das modulare System ermöglicht individuelle Kombinationen mit anderen RS Pro-Luftbehandlungskomponenten durch die Verwendung von RS Pro-Luftverteilern und -Anschlussplatten.
Weitere Informationen:
Anschlussverbindung:
G1/4
Anschlussverbindung Gewindegröße:
30480 mm
Durchflussrate max.:
2600NL/min
Anschlussverbindung Standardgewinde:
G
Betriebsdruck max.:
15 bar
Betriebstemperatur max.:
+50°C
Betriebstemperatur min.:
-10°C
Weitere Suchbegriffe: Schmiervorrichtung, Wartungsanlage, Wartungseinheit, Wartungsgeräte-Kombination, druckluftöler 1/4", druckluftöler, 1761715, Pneumatik und Hydraulik, Pneumatik Luftaufbereitung, Pneumatik-Öler, RS PRO, T040103000100, Pneumatics & Hydraulics, Pneumatic Air Preparation, Pneumatic Lubricators
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 44,21*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,93*
€ 71,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,35*
€ 70,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,02*
€ 67,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,11*
€ 63,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,38*
€ 62,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,21*
€ 52,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.