| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1761327 Herst.-Nr.: 1761327 EAN/GTIN: 5056279133586 |
| |
|
| | |
| Stecker A = 8-mm-Steckanschluss Stecker B = 8-mm-Steckanschluss Pneumatik-Anschlusstyp = Steckfitting Anschlussausführung = Rohr-zu-Rohr Betriebsdruck max. = 20 bar
RS PRO 8 Weitere Informationen: | | Stecker A: | 8-mm-Steckanschluss | Stecker B: | 8-mm-Steckanschluss | Pneumatik-Anschlusstyp: | Steckfitting | Anschlussausführung: | Rohr-zu-Rohr | Betriebsdruck max.: | 20 bar |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 1761327, Pneumatik und Hydraulik, Pneumatische Verbinder, Leitungen und Schläuche, Pneumatische Anschlüsse, RS PRO, 5504000005, Pneumatics & Hydraulics, Pneumatic Connectors, Fittings & Hose, Pneumatic Fittings |
| | |
| |