Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Steckfitting, Gewinde-zu-Rohr, Messing, M5 Stecker, 20 bar


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Steckfitting, Gewinde-zu-Rohr, Messing, M5 Stecker, 20 bar
RS PRO Steckfitting, Gewinde-zu-Rohr, Messing, M5 Stecker, 20 bar
Artikel-Nr.:
     108EL-1761309
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1761309
EAN/GTIN:
     5056279133425
Suchbegriffe:
PPSU-Steckfitting
Steckfitting
rs pro steckfitting
Stecker A = M5-Außengewinde
Stecker B = 6-mm-Steckanschluss
Pneumatik-Anschlusstyp = Steckfitting
Anschlussausführung = Gewinde-zu-Rohr
Gewindeanschluss = M5 Stecker
Gewindematerial = Messing
Betriebstemperatur max. = +80°C

RS Pro-Steckeradapter sind aus vernickeltem Messing und gewährleisten höchster Qualität, Zuverlässigkeit und lange Lebensdauer in pneumatischen Anwendungen.Hauptvorteile: – Schnelles Verbinden und Trennen – Voller Durchfluss und unterdruckfester Speicher, dank speziell geformter Dichtungen – 3 Gewinde erhältlich, BSPP, BSPT (Universal kurz) und metrisch – Robustheit von Metall – Große Auswahl – Silikonfrei Anwendungen: – Pneumatische Automatisierung – Fahrzeugbau – Textilherstellung, Verpackung – Druckluftkreislauf – Unterdruck
Weitere Informationen:
Stecker A:
M5-Außengewinde
Stecker B:
6-mm-Steckanschluss
Pneumatik-Anschlusstyp:
Steckfitting
Anschlussausführung:
Gewinde-zu-Rohr
Gewindeanschluss:
M5 Stecker
Gewindematerial:
Messing
Betriebstemperatur max.:
+80°C
Weitere Suchbegriffe: 1761309, Pneumatik und Hydraulik, Pneumatische Verbinder, Leitungen und Schläuche, Pneumatische Anschlüsse, RS PRO, 5060000015, Pneumatics & Hydraulics, Pneumatic Connectors, Fittings & Hose, Pneumatic Fittings
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 29,09*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 2,909* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 39,98*
€ 47,58
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 39,70*
€ 47,24
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 38,33*
€ 45,61
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 35,40*
€ 42,13
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 35,08*
€ 41,75
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 29,09*
€ 34,62
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.