| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1761094 Herst.-Nr.: 1761094 EAN/GTIN: 5056279132831 |
| |
|
| | |
| Verbindungstyp Rohrverschraubung = Mit Gewinde Anschlussrichtung = T-Stück Fitting Typ = Gewindeadapter Gewinde Standard 1 = G Gewindegröße 1 = 1/8Zoll Fitting Typ 1 = Buchse Gewinde Standard 2 = G Gewindegröße 2 = 1/8Zoll Fitting Typ 2 = Buchse Fitting Typ 3 = Buchse Gewinde Standard 3 = G Gewindegröße 3 = 1/8Zoll Material = Messing
Die Gewindeadapter aus vernickeltem Messing umfassen die größte Auswahl von RS Pro. Zahllose Konfigurationen in verschiedenen Größen: Nippel, Reduzierstücke, Stopfen, T-Stücke, Winkel, Schlauchadapter. Hohe Druck- und Temperaturbeständigkeit (+300 °C). Scharfe Gewinde, BSPT, BSPP & metrisch. Aluminiumverteiler und Schalldämpfer runden die Serie ab.Hauptvorteil: Kompletter Bereich: M5–1 Mit allen Flüssigkeiten kompatibel Mechanische Stabilität Standard- und Bajonettanschluss Siliziumfrei Anwendung: Druckluft Pneumatische Automatisierung Industrielle Wasserkreisläufe Edelgase, Flüssigkeiten, Dampf Sauger Weitere Informationen: | | Verbindungstyp Rohrverschraubung: | Mit Gewinde | Anschlussrichtung: | T-Stück | Fitting Typ: | Gewindeadapter | Gewinde Standard 1: | G | Gewindegröße 1: | 1/8Zoll | Fitting Typ 1: | Buchse | Gewinde Standard 2: | G | Gewindegröße 2: | 1/8Zoll | Fitting Typ 2: | Buchse | Fitting Typ 3: | Buchse | Gewinde Standard 3: | G | Gewindegröße 3: | 1/8Zoll | Material: | Messing |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Messing-Fittings, Messingfittings, Druckluft T-Stück, Pneumatik T-Stück, T-Stück, gewinde t-stück 1/8", gewinde t-stück, gewinde t-stück messing, 1761094, Rohrleitungen & Rohrverbinder, Rohre und Winkelstücke, Messingrohrverschraubungen, RS PRO, 06010000102NB, Plumbing & Pipeline, Pipes & Pipe Fittings, Brass Pipe Fittings |
| | |
| |