| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1761079 Herst.-Nr.: 1761079 EAN/GTIN: 5056279132701 |
| |
|
| | |
| Verbindungstyp Rohrverschraubung = Mit Gewinde Anschlussrichtung = 90° Fitting Typ = Gewindeadapter Gewinde Standard 1 = G Gewindegröße 1 = 1/8Zoll Fitting Typ 1 = Buchse Gewinde Standard 2 = G Gewindegröße 2 = 1/8Zoll Fitting Typ 2 = Buchse Material = Messing
Die Gewindeadapter aus vernickeltem Messing umfassen die größte Auswahl von RS Pro. Zahllose Konfigurationen in verschiedenen Größen: Nippel, Reduzierstücke, Stopfen, T-Stücke, Winkel, Schlauchadapter. Hohe Druck- und Temperaturbeständigkeit (+300 °C). Scharfe Gewinde, BSPT, BSPP & metrisch. Aluminiumverteiler und Schalldämpfer runden die Serie ab.Hauptvorteil: Kompletter Bereich: M5–1 Mit allen Flüssigkeiten kompatibel Mechanische Stabilität Standard- und Bajonettanschluss Siliziumfrei Anwendung: Druckluft Pneumatische Automatisierung Industrielle Wasserkreisläufe Edelgase, Flüssigkeiten, Dampf Sauger Weitere Informationen: | | Verbindungstyp Rohrverschraubung: | Mit Gewinde | Anschlussrichtung: | 90° | Fitting Typ: | Gewindeadapter | Gewinde Standard 1: | G | Gewindegröße 1: | 1/8Zoll | Fitting Typ 1: | Buchse | Gewinde Standard 2: | G | Gewindegröße 2: | 1/8Zoll | Fitting Typ 2: | Buchse | Material: | Messing |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 1761079, Rohrleitungen & Rohrverbinder, Rohre und Winkelstücke, Messingrohrverschraubungen, RS PRO, 05010000102NB, Plumbing & Pipeline, Pipes & Pipe Fittings, Brass Pipe Fittings |
| | |
| |