Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Reduzierstück Gerade Mit Gewinde 3/4Zoll Stecknippel


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Reduzierstück Gerade Mit Gewinde 3/4Zoll Stecknippel
RS PRO Reduzierstück Gerade Mit Gewinde 3/4Zoll Stecknippel
Artikel-Nr.:
     108EL-1761028
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1761028
EAN/GTIN:
     5056279132237
Suchbegriffe:
Gewinde Reduzier-Stück
Gewinde Reduzierstück
Messing-Doppelnippel
Messing-Nippel
Verbindungstyp Rohrverschraubung = Mit Gewinde
Anschlussrichtung = Gerade
Fitting Typ = Reduzierstück
Gewindegröße 1 = 3/4Zoll
Fitting Typ 1 = Stecknippel
Gewindegröße 2 = 1/4Zoll
Fitting Typ 2 = Buchse

Die Gewindeadapter aus vernickeltem Messing umfassen die größte Auswahl von RS Pro. Zahllose Konfigurationen in verschiedenen Größen: Nippel, Reduzierstücke, Stopfen, T-Stücke, Winkel, Schlauchadapter. Hohe Druck- und Temperaturbeständigkeit (+300 °C). Scharfe Gewinde, BSPT, BSPP & metrisch. Aluminiumverteiler und Schalldämpfer runden die Serie ab.Hauptvorteil: Kompletter Bereich: M5–1 Mit allen Flüssigkeiten kompatibel Mechanische Stabilität Standard- und Bajonettanschluss Siliziumfrei Anwendung: Druckluft Pneumatische Automatisierung Industrielle Wasserkreisläufe Edelgase, Flüssigkeiten, Dampf Sauger
Weitere Informationen:
Verbindungstyp Rohrverschraubung:
Mit Gewinde
Anschlussrichtung:
Gerade
Fitting Typ:
Reduzierstück
Gewindegröße 1:
3/4Zoll
Fitting Typ 1:
Stecknippel
Gewindegröße 2:
1/4Zoll
Fitting Typ 2:
Buchse
Weitere Suchbegriffe: Messing-Reduziernippel, Messing-Reduzierstück, Druckluft T-Stück, Pneumatik T-Stück, Reduktion, Reduzier-Stück, Reduzierdoppelnippel, Reduziernippel, Reduzierstück, Schlauchanschluss, Druckluftstecknippel, Stecknippel Druckluft, Tülle Druckluft, schlauchanschluss messing 3/4", messing doppelnippel, schlauchanschluss messing, 1761028, Rohrleitungen & Rohrverbinder, Rohre und Winkelstücke, Messingrohrverschraubungen, RS PRO, 0209200010, Plumbing & Pipeline, Pipes & Pipe Fittings, Brass Pipe Fittings
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 75,53*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 7,553* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 96,04*
€ 114,2876
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 95,16*
€ 113,2404
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 91,26*
€ 108,5994
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 90,46*
€ 107,6474
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 75,53*
€ 89,8807
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.