| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1761003 Herst.-Nr.: 1761003 EAN/GTIN: 5056279132015 |
| |
|
| | |
| Verbindungstyp Rohrverschraubung = Mit Gewinde Anschlussrichtung = Gerade Fitting Typ = Reduzierstück Gewindegröße 1 = 3/8Zoll Fitting Typ 1 = Stecknippel Gewindegröße 2 = 1/2Zoll Fitting Typ 2 = Buchse
Die Gewindeadapter aus vernickeltem Messing umfassen die größte Auswahl von RS Pro. Zahllose Konfigurationen in verschiedenen Größen: Nippel, Reduzierstücke, Stopfen, T-Stücke, Winkel, Schlauchadapter. Hohe Druck- und Temperaturbeständigkeit (+300 °C). Scharfe Gewinde, BSPT, BSPP & metrisch. Aluminiumverteiler und Schalldämpfer runden die Serie ab.Hauptvorteil: Kompletter Bereich: M5–1 Mit allen Flüssigkeiten kompatibel Mechanische Stabilität Standard- und Bajonettanschluss Siliziumfrei Anwendung: Druckluft Pneumatische Automatisierung Industrielle Wasserkreisläufe Edelgase, Flüssigkeiten, Dampf Sauger Weitere Informationen: | | Verbindungstyp Rohrverschraubung: | Mit Gewinde | Anschlussrichtung: | Gerade | Fitting Typ: | Reduzierstück | Gewindegröße 1: | 3/8Zoll | Fitting Typ 1: | Stecknippel | Gewindegröße 2: | 1/2Zoll | Fitting Typ 2: | Buchse |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Messing-Reduziernippel, Messing-Reduzierstück, Druckluft T-Stück, Pneumatik T-Stück, Reduktion, Reduzier-Stück, Reduzierdoppelnippel, Reduziernippel, Reduzierstück, Schlauchanschluss, Druckluftstecknippel, Stecknippel Druckluft, Tülle Druckluft, rs pro schlauchanschluss messing, messing doppelnippel, schlauchanschluss messing, 1761003, Rohrleitungen & Rohrverbinder, Rohre und Winkelstücke, Messingrohrverschraubungen, RS PRO, 020500001ACNB, Plumbing & Pipeline, Pipes & Pipe Fittings, Brass Pipe Fittings |
| | |
| |