| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1760815 Herst.-Nr.: CABLOK1BL EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Typ = Absperr-Kabel Anzahl der Verriegelungen = 6 Befestigungspunkt Größe max. = 9mm
Die CABLOK Serie dient zur Verriegelung von mehreren Leistungsschaltern, Schaltern und Ventilen, um als Teil eines sicheren Isolierverfahrens zu verhindern, dass Schaltungen und Systeme während der Wartung wieder unter Strom gesetzt werden. Das flexible mehradrige Stahlkabel mit PVC-Ummantelung lässt sich leicht einfädeln und kann und kann vor der Verriegelung mit einem einfachen Druck auf die erforderliche Länge eingestellt werden. Das ergonomische Design weist eine integrierte Haspe mit Platz für bis zu sechs Vorhängeschlösser für Anwendungen auf, bei denen mehrere Techniker Arbeiten am gleichen System ausführen. Die CABLOK Serie ist erhältlich in Kabellängen von 1 m, 3 m und 5 m.Für die Absperrung von mehreren Leistungsschaltern, Schaltern und Ventilen PVC-ummantelte mehradriges Stahlseil, Ø 4 mm Leicht einstellbare Kabellängen von 1 bis 5 m Einfaches Druckschloss Integrierte Haspe für bis zu sechs Vorhängeschlösser/Anwender Weitere Informationen: | | Typ: | Absperr-Kabel | Anzahl der Verriegelungen: | 6 | Befestigungspunkt Größe max.: | 9mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 1760815, Gebäude- und Arbeitssicherheit, Schließ- und Absperrvorrichtungen, Martindale, CABLOK1BL, Site Safety, Lockout Tagout, Lockouts |
| | |
| |