Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Technischer Handel
>
Eisenwaren
>
Muttern
>
Schiebemutter
>
Artikel
Unistrut Stahl Steckmutter Gewinde-Federplatte M10, 35 x 19 x 8mm
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
108EL-176034
Hersteller:
Unistrut
Herst.-Nr.:
PNL10ZP
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Einlegemutter
Gleitmutter
Schiebemutter
einlegemutter m10
Gewindegröße = M10
Mutternabmessungen = 35 x 19 x 8mm
Material = Stahl
Gewicht/Stück = 0.04kg
Kanalmuttern. Feder-Schiebemuttern mit einer Feder zur Erleichterung der Platzierung vor der Montage, erhältlich aus Edelstahl oder verzinktem Stahl. Channel nut with spring Threads on the nuts are metric
Weitere Informationen:
Gewindegröße:
M10
Mutternabmessungen:
35 x 19 x 8mm
Material:
Stahl
Gewicht/Stück:
0.04kg
... >
Konstruktionsmaterialien und industrielle Systemte
>
Kabelträger Systeme
>
Gleitmuttern
Weitere Suchbegriffe:
einlegemutter
,
176034
,
Konstruktionsmaterialien und industrielle Systemte
,
Kabelträger Systeme
,
Gleitmuttern
,
Unistrut
,
PNL10ZP
,
Engineering Materials & Industrial Hardware
,
Channel Support Systems
,
Channel Nuts
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 1,421*
Preis gilt ab 10 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,421*
€ 1,69099
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,411*
€ 1,67909
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,341*
€ 1,59579
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,232*
€ 1,46608
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,212*
€ 1,44228
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,972*
€ 1,15668
pro Stück
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS PRO M6 x 16.0mm Sechskantschraube, Edelstahl A2, DIN 933
RS Pro
520122
€ 0,2635*
Zubehör
RS PRO M6 x 16.0mm Sechskantschraube, Edelstahl A4 , DIN 933
RS Pro
190169
€ 0,3602*
Zubehör
RS PRO M6 x 30.0mm Sechskantschraube, Stahl verzinkt, DIN 931 / Güte
RS Pro
279537
€ 0,23*
Zubehör
RS PRO Standard-Schraubendrehersatz, 18-teilig Schlitz, PHILLIPS, POZIDRIV
RS Pro
4593972
€ 51,91*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.