Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1760021 Herst.-Nr.: 2TLA020056R2300 M12-C1012 EAN/GTIN: 7350024452440 |
| |
|
| | |
| 10 m Kabel 5 x 0,34 mm2 + Schirm mit gerader M12-Buchse + Stiftleisten. Schirm an Stift 3 (0 V) an der Stiftleiste angeschlossen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: ASI-Kabel, ASI-Leitung, SAI-Buskabel, SAI-Kabel, SAI-Leitung, Sensor-Aktor Kabel, Bezeichnungsmaterial, Klemmenmarkierung, Zackband, Sensorkabel, Sensorleitung, asi-kabel 10m, as-i kabel, sensorkabel 10m, 1760021, Kabel und Drähte, Elektro- und Industriekabel, Sensor- und Aktor-Kabel, ABB Jokab, 2TLA020056R2300M12C1012, Cables & Wires, Electrical Power & Industrial Cables, Sensor & Actuator Cables |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 108 | | | | | | € 8,95* | ab € 49,45* | € 65,98* | | | | | | 20 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 67,05* | € 84,81* | | | | | 22 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 67,95* | € 86,31* | | | | | 47 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 69,63* | € 91,67* | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 74,69* | € 93,91* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|