Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Druckschalter Grün beleuchtet Tastend Tafelmontage, 1-poliger Umschalter 250V ac / 3 A, 5 A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Druckschalter Grün beleuchtet Tastend Tafelmontage, 1-poliger Umschalter 250V ac / 3 A, 5 A
Artikel-Nr.:
     108EL-1759692
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1759692
EAN/GTIN:
     5059039747320
Suchbegriffe:
Drucktaster
Ausschalter
Wechselschalter
ausschalter 1polig
Schaltfolge = Tastend
Beleuchtet = Ja
Tafelausschnitt Durchmesser = 22.2mm
Montageart = Tafelmontage
Kontaktanordnung = 1-poliger Umschalter
Nennspannung = 250V ac
Drucktastentyp = Rund
LED Farbe = Grün
IP Schutzart = IP 67
Kontaktnennstrom = 3 A, 5 A
Kontaktmaterial = Kupfer
Kontakt-AC-Nennspannung = 250V

Einpoliger Zweiwege-Vandalenschutzschalter (MPB-Serie)Schutzart IP67. Erhältlich in 16 mm, 19 mm, 22 mm, 25 mm und Hochstromversion.Zusammen mit anderen industriellen Anwendungen, die eine Vandalismussicherheit in öffentlichen Bereichen erfordernMit einer Vielzahl von Optionen, darunter beleuchtet, versiegelt und langlebig.Die charakteristischen Merkmale der RS Pro-Metallschalter sind geringes Gewicht, hohe Festigkeit, Korrosionsbeständigkeit, Ästhetik, einfache Wärmeabfuhr und mehr.AnwendungsbereichIndustrielle Kontrollinstrumente, medizinische Geräte, Sicherheitsüberwachungsgeräte, Fahrzeugperipheriegeräte, audiovisuelle Geräte, Energiespeichergeräte.
Weitere Informationen:
Schaltfolge:
Tastend
Beleuchtet:
Ja
Tafelausschnitt Durchmesser:
22.2mm
Montageart:
Tafelmontage
Kontaktanordnung:
1-poliger Umschalter
Nennspannung:
250V ac
Drucktastentyp:
Rund
LED Farbe:
Grün
IP Schutzart:
IP 67
Kontaktnennstrom:
3 A, 5 A
Kontaktmaterial:
Kupfer
Kontakt-AC-Nennspannung:
250V
Weitere Suchbegriffe: ausschalter, ausschalter ip67, 1759692, Schalter, Drucktastenschalter und Zubehör, Drucktaster-Schalter, RS PRO, MPB22A0F10E624JQ, Switches, Push Button Switches & Components, Push Button Switches
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,14*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,51*
€ 31,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,41*
€ 26,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,78*
€ 23,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,28*
€ 22,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,67*
€ 22,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,14*
€ 18,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.