Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4D Systems, Resistiver Touchscreen, 7Zoll, gen4 Diablo 16


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
4D Systems, Resistiver Touchscreen, 7Zoll, gen4 Diablo 16
4D Systems, Resistiver Touchscreen, 7Zoll, gen4 Diablo 16
Artikel-Nr.:
     108EL-1757767
Hersteller:
     4D Systems
Herst.-Nr.:
     gen4-uLCD-70DT-PI
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LCD Display
LCD-Anzeige
LCD-Modul
lcd display
Bilddiagonale = 7Zoll
Display Technologie = Resistiver Touchscreen
Kit-Name = gen4 Diablo 16

LCD-Anzeigemodul von 4D SystemsDas 4D Systems LCD 7-Zoll-Anzeigemodul mit integriertem 4-adrigem resistiven Touch-Panel wurde speziell für einfache Integration und Verwendung entwickelt, wobei die Platzanforderungen und Funktionalität sorgfältig berücksichtigt werden. Dieses Modul ist mit PICASO-Prozessor und Hardware-Schnittstelle für Raspberry Pi integriert. Er hat eine Auflösung von 800 x 480 Pixel und eine Helligkeit von 400 cd/m2. Das Anzeigemodul bietet einen aktiven Sichtbereich von 85,63 mm und eine Höhe von 153,84 mm.Eigenschaften und Vorteile• Integrierte umfangreiche 4DGL-Grafik- und Systembibliothekfunktionen • Dedizierter PWM-Audio-Pin, der von WAV-Dateien von der Micro-SD-Karte und zur Tonerzeugung für einen externen Verstärker angesteuert wird • Vollfarbige Bilder, Animationen, Symbole und Videoclips anzeigen • DOS-kompatibler Dateizugriff (FAT16-Format) sowie niedriger Zugriff auf den Kartenspeicher • Integrierter Micro-SD-Speicherkarten-Steckverbinder mit Verriegelung für Multimedia-Speicherung und Datenprotokollierung • RGB 65K lebensechte Farben • Universelles intelligentes LCD-TFT-Anzeigemodul mit Picaso-ProzessorZertifizierungen• CE-konform • REACH-konform
Weitere Informationen:
Bilddiagonale:
7Zoll
Display Technologie:
Resistiver Touchscreen
Kit-Name:
gen4 Diablo 16
Weitere Suchbegriffe: 1757767, Raspberry Pi, Arduino, ROCK und Entwicklungstools, Raspberry Pi Shop, Raspberry Pi Bildschirme, 4D Systems, gen4uLCD70DTPI, Raspberry Pi, Arduino, ROCK & Development Tools, Raspberry Pi Screens
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
Frei Haus
ab € 124,10*
€ 157,16*
€ 6,90*
ab € 159,44*
€ 198,63*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 157,16*
€ 187,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 156,23*
€ 185,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 145,53*
€ 173,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 133,73*
€ 159,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 124,10*
€ 147,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.