|  |
 |
| Artikel-Nr.: 108EL-1757760 Herst.-Nr.: SK-gen4-35DT-AR EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
|  |  |
 | Bilddiagonale = 3.5Zoll Display Technologie = Resistiver Touchscreen Zum Einsatz mit = Arduino Serie = gen4
4D Systems Gen4 3,5-Zoll-Display-Modul-StarterkitDas 4D Systems Gen4 Display-Modul-Starterkit ist ein 3,5 Zoll integrierter Farb-TFT-LCD mit resistivem Touchscreen, der von dem bekannten 4D Systems Diablo16-Grafikprozessor gespeist wird, der eine Reihe von Funktionen und Optionen für Designbenutzer bietet. Der Betriebsspannungsbereich liegt zwischen 4 V und 5,5 V. Dieses Anzeigemodul umfasst das integrierte Anzeigemodul Gen4, die Schnittstellenplatine gen4-IB, den Programmieradapter Gen4 (gen4-PA), die Micro-SD-Karte mit 4 GB, ein 5-poliges Kabel für den einfachen Anschluss an eine Steckplatine oder einen Host über die Kabelzubehörplatinen gen4-IB und 30-polige 150-mm-FFC für eine Reihe von Funktionsverbesserungen.Eigenschaften und Vorteile• 16 x Universal-E/A-Stifte unterstützen eine schnelle parallele 8-Bit-Datenübertragung über die oberen 8 Bit • 32 KB SRAM-Speicher für Benutzeranwendungscode und Daten • Vollfarbige Bilder mit einer Auflösung von 320 x 480, RGB 65 K lebensechte Farben • Sie verfügt über einen PWM-Audio-Pin, der von WAV-Dateien von der Micro-SD-Karte und für die Tonerzeugung für einen externen Verstärker angesteuert wird. • Integrierter Micro-SD-Speicherkarten-Steckverbinder mit Verriegelung für Multimedia-Speicherung und Datenprotokollierung • Ein SPI speziell für SD-Karte und 3 konfigurierbare SPI-Kanäle verfügbar. • Drei I2C-KanalschnittstellenAnwendungen• Eingebettete Anwendungen Raspberry Pi Weitere Informationen:  |  | Bilddiagonale: | 3.5Zoll | Display Technologie: | Resistiver Touchscreen | Zum Einsatz mit: | Arduino | Serie: | gen4 |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Evaluation Board, Evaluationsboard, Evaluierungsplatine, Grafikdisplay, Graphische Displays, LCD Display, LCD-Anzeige, LCD-Modul, graphische displays, 1757760, Raspberry Pi, Arduino, ROCK und Entwicklungstools, Arduino Shop, Displays für Arduino, 4D Systems, SKgen435DTAR, Raspberry Pi, Arduino, ROCK, STEM Education & Deve, Displays For Arduino |
|  |  |
|  |  | Angebote (2) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lager 108 | |  | |  |  | € 8,95* | ab € 73,58* | € 115,68* |  |  |  |  | | |  | |  |  | € 6,90* | ab € 89,28* | € 115,75* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 108 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 108 |  | Versand: Lager 108 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* |  | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|