Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KEMET, C, SMD MLCC, Vielschicht Keramikkondensator, 10nF ±10% / 250V dc, Gehäuse 0603 (1608M), AEC-Q200


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1757734
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     C0603C103KARACAUTO
EAN/GTIN:
     5059043009452
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Chip-Kondensator
Kapazität = 10nF
Spannung = 250V dc
Gehäuse-Form = 0603 (1608M)
Montageart = Oberflächenmontage
Toleranz = ±10%
Abmessungen = 1.6 x 0.8 x 0.8mm
Automobilstandard = AEC-Q200
Tiefe = 0.8mm
Höhe = 0.8mm
Serie = C
Betriebstemperatur min. = -55°C

Die SMD-Kondensatoren der Serie KEMET in X7R-Dielektrikum sind für eine Vielzahl von Anwendungen geeignet, die bewährte, zuverlässige Leistung in rauen Umgebungen erfordern. Ganz gleich, ob unter der Motorhaube oder in der Kabine, diese Geräte betonen die vitale und widerstandsfähige Natur von Kondensatoren, die für den Einsatz und die Sicherheit von kritischen Fahrzeug-Schaltkreisen erforderlich sind. Kondensatoren der Serie KEMET in X7R-Dielektrikum weisen eine maximale Betriebstemperatur von 125 °C auf und gelten als temperaturbeständig. X7R zeigt eine vorhersehbare Veränderung der Kapazität in Bezug auf Zeit und Spannung, und bietet eine minimale Veränderung in Bezug auf die Umgebungstemperatur. Die Kapazitätsänderung ist begrenzt auf ±15 % von -55 °C bis + 125 °C.−55 °C bis +125 °C Betriebstemperaturbereich Frei von Blei (Pb) Temperaturbeständiges Dielektrikum Nicht-polares Bauelement für problemlose Installation Kontaktbeschichtung aus 100 % reinem mattem Zinn für ausgezeichnete Lötbarkeit
Weitere Informationen:
Kapazität:
10nF
Spannung:
250V dc
Gehäuse-Form:
0603 (1608M)
Montageart:
Oberflächenmontage
Toleranz:
±10%
Abmessungen:
1.6 x 0.8 x 0.8mm
Automobilstandard:
AEC-Q200
Tiefe:
0.8mm
Höhe:
0.8mm
Serie:
C
Betriebstemperatur min.:
-55°C
Weitere Suchbegriffe: SMD Kondensator, Vielschicht Keramikkondensator, keramikkondensator smd 10 nf, vielschicht keramikkondensator, kemet vielschicht keramikkondensator, 1757734, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Keramik Vielschichtkondensatoren, KEMET, C0603C103KARACAUTO, Passive Components, Capacitors, MLCCs - Multilayer Ceramic Capacitors
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
46 Tage
nicht lagernd
4000
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,229*
€ 0,288*
400
pro Packung
€ 5,90*
ab € 3,85*
€ 4,58*
Lager 108
1
pro Packung
€ 8,95*
ab € 2,64*
€ 7,74*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 7,74*
€ 9,2106
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 5,06*
€ 6,0214
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,33*
€ 3,9627
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 3,24*
€ 3,8556
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 2,87*
€ 3,4153
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 2,80*
€ 3,332
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 2,64*
€ 3,1416
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,264* pro Stück)
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.