Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KEMET, C, SMD MLCC, Vielschicht Keramikkondensator, 6.8nF ±10% / 250V dc, Gehäuse 0603 (1608M), AEC-Q200


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1757728
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     C0603C682KARACAUTO
EAN/GTIN:
     5059043575612
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Chip-Kondensator
Kapazität = 6.8nF
Spannung = 250V dc
Gehäuse-Form = 0603 (1608M)
Montageart = Oberflächenmontage
Toleranz = ±10%
Abmessungen = 1.6 x 0.8 x 0.8mm
Länge = 1.6mm
Tiefe = 0.8mm
Höhe = 0.8mm
Serie = C
Betriebstemperatur max. = +125°C
Weitere Informationen:
Kapazität:
6.8nF
Spannung:
250V dc
Gehäuse-Form:
0603 (1608M)
Montageart:
Oberflächenmontage
Toleranz:
±10%
Abmessungen:
1.6 x 0.8 x 0.8mm
Länge:
1.6mm
Tiefe:
0.8mm
Höhe:
0.8mm
Serie:
C
Betriebstemperatur max.:
+125°C
Weitere Suchbegriffe: SMD Kondensator, Vielschicht Keramikkondensator, kemet vielschicht keramikkondensator, vielschicht keramikkondensator, vielschicht keramikkondensator 6,8nf, 1757728, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Keramik Vielschichtkondensatoren, KEMET, C0603C682KARACAUTO, Passive Components, Capacitors, MLCCs - Multilayer Ceramic Capacitors
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
7157
10
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,175*
€ 0,617*
Lager 108
1
pro Packung
€ 8,95*
ab € 2,34*
€ 3,54*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 3,54*
€ 4,2126
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,99*
€ 3,5581
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 2,95*
€ 3,5105
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 2,65*
€ 3,1535
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 2,56*
€ 3,0464
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 2,34*
€ 2,7846
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,234* pro Stück)
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.