Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C62


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1757677
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     C1210C394KARACAUTO
EAN/GTIN:
     5059043043609
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Chip-Kondensator
Kapazität = 390nF
Spannung = 250V dc
Gehäuse-Form = 1210 (3225M)
Montageart = Oberflächenmontage
Toleranz = ±10%
Abmessungen = 3.2 x 2.5 x 2.1mm
Länge = 3.2mm
Tiefe = 2.5mm
Höhe = 2.1mm
Serie = C
Betriebstemperatur max. = +125°C

Die SMD-Kondensatoren der Serie KEMET in X7R-Dielektrikum sind für eine Vielzahl von Anwendungen geeignet, die bewährte, zuverlässige Leistung in rauen Umgebungen erfordern. Ganz gleich, ob unter der Motorhaube oder in der Kabine, diese Geräte betonen die vitale und widerstandsfähige Natur von Kondensatoren, die für den Einsatz und die Sicherheit von kritischen Fahrzeug-Schaltkreisen erforderlich sind. Kondensatoren der Serie KEMET in X7R-Dielektrikum weisen eine maximale Betriebstemperatur von 125 °C auf und gelten als temperaturbeständig. X7R zeigt eine vorhersehbare Veränderung der Kapazität in Bezug auf Zeit und Spannung, und bietet eine minimale Veränderung in Bezug auf die Umgebungstemperatur. Die Kapazitätsänderung ist begrenzt auf ±15 % von -55 °C bis + 125 °C.−55 °C bis +125 °C Betriebstemperaturbereich Frei von Blei (Pb) Temperaturbeständiges Dielektrikum Nicht-polares Bauelement für problemlose Installation Kontaktbeschichtung aus 100 % reinem mattem Zinn für ausgezeichnete Lötbarkeit
Weitere Informationen:
Kapazität:
390nF
Spannung:
250V dc
Gehäuse-Form:
1210 (3225M)
Montageart:
Oberflächenmontage
Toleranz:
±10%
Abmessungen:
3.2 x 2.5 x 2.1mm
Länge:
3.2mm
Tiefe:
2.5mm
Höhe:
2.1mm
Serie:
C
Betriebstemperatur max.:
+125°C
Weitere Suchbegriffe: SMD Kondensator, Vielschicht Keramikkondensator, kemet vielschicht keramikkondensator, vielschicht keramikkondensator, keramikkondensator smd, 1757677, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Keramik Vielschichtkondensatoren, KEMET, C1210C394KARACAUTO, Passive Components, Capacitors, MLCCs - Multilayer Ceramic Capacitors
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
2000
Frei Haus
ab € 0,46*
€ 0,55*
1 Tag
5439
1
€ 14,99*
ab € 0,482*
€ 2,09*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2000 Stück
€ 0,55*
€ 0,65
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,46*
€ 0,55
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2.000 Stück
Mindestbestellmenge: 2000 Stück ( entspricht € 1.100,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.