Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C62


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1757673
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     C1206C184KARACAUTO
EAN/GTIN:
     5059043381718
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Chip-Kondensator
Kapazität = 180nF
Spannung = 250V dc
Gehäuse-Form = 1206 (3216M)
Montageart = Oberflächenmontage
Toleranz = ±10%
Abmessungen = 3.2 x 1.6 x 1.25mm
Länge = 3.2mm
Tiefe = 1.6mm
Höhe = 1.25mm
Serie = C
Betriebstemperatur max. = +125°C

Die SMD-Kondensatoren der Serie KEMET in X7R-Dielektrikum sind für eine Vielzahl von Anwendungen geeignet, die bewährte, zuverlässige Leistung in rauen Umgebungen erfordern. Ganz gleich, ob unter der Motorhaube oder in der Kabine, diese Geräte betonen die vitale und widerstandsfähige Natur von Kondensatoren, die für den Einsatz und die Sicherheit von kritischen Fahrzeug-Schaltkreisen erforderlich sind. Kondensatoren der Serie KEMET in X7R-Dielektrikum weisen eine maximale Betriebstemperatur von 125 °C auf und gelten als temperaturbeständig. X7R zeigt eine vorhersehbare Veränderung der Kapazität in Bezug auf Zeit und Spannung, und bietet eine minimale Veränderung in Bezug auf die Umgebungstemperatur. Die Kapazitätsänderung ist begrenzt auf ±15 % von -55 °C bis + 125 °C.−55 °C bis +125 °C Betriebstemperaturbereich Frei von Blei (Pb) Temperaturbeständiges Dielektrikum Nicht-polares Bauelement für problemlose Installation Kontaktbeschichtung aus 100 % reinem mattem Zinn für ausgezeichnete Lötbarkeit
Weitere Informationen:
Kapazität:
180nF
Spannung:
250V dc
Gehäuse-Form:
1206 (3216M)
Montageart:
Oberflächenmontage
Toleranz:
±10%
Abmessungen:
3.2 x 1.6 x 1.25mm
Länge:
3.2mm
Tiefe:
1.6mm
Höhe:
1.25mm
Serie:
C
Betriebstemperatur max.:
+125°C
Weitere Suchbegriffe: SMD Kondensator, Vielschicht Keramikkondensator, kemet vielschicht keramikkondensator, vielschicht keramikkondensator, keramikkondensator smd, 1757673, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Keramik Vielschichtkondensatoren, KEMET, C1206C184KARACAUTO, Passive Components, Capacitors, MLCCs - Multilayer Ceramic Capacitors
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
3423
10
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,249*
€ 0,958*
Lager 108
250
pro Packung
Frei Haus
ab € 2,23*
€ 2,65*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 250 Packungen
€ 2,65*
€ 3,1535
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 2,54*
€ 3,0226
pro Packung
ab 75000 Packungen
€ 2,23*
€ 2,6537
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,223* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 250 Packungen
Mindestbestellmenge: 250 Packungen ( entspricht € 662,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.