Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SES Sterling Crimp Set Aderendhülse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1757527
Hersteller:
     SES-Sterling
Herst.-Nr.:
     06490810000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderendhülsen Sortiment
aderendhülsen sortiment
Anschlusstyp = Aderendhülse

Kabelendverteiler. Isolierte Kabelenden in runden Präsentationskästen. Inhalt des Sets: Best.-Nr. 175-7527: 50 x 0,5-mm ;sup>2 ;/sup>-Enden, 100 x 0,75-mm ;sup>2 ;/sup>-, 1-mm ;sup>2 ;/sup>- und 1,5-mm ;sup>2 ;/sup>-Enden und 50 x 2,5-mm ;sup>2 ;/sup>-Enden. Teile-Nr. 220-6216: 50 x 4-mm ;sup>2 ;/sup>-Enden, 20 x 6-mm ;sup>2 ;/sup>- und 10-mm ;sup>2 ;/sup>-Enden und 10 x 16-mm ;sup>2 ;/sup>-Enden.
Weitere Informationen:
Anschlusstyp:
Aderendhülse
Weitere Suchbegriffe: 1757527, Steckverbinder, Drahtanschlussklemmen & Spleiße, Crimp Sets, SES Sterling, 06490810000, Connectors, Wire Terminals & Splices, Crimping Kits
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 52,33*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,98*
€ 77,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,33*
€ 62,27
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
5132540
ab € 24,01*
Ähnlich
RS Pro
5132562
ab € 22,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.