Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Crimp Set Deutsche Farbcodierung Aderendhülse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Crimp Set Deutsche Farbcodierung Aderendhülse
RS PRO Crimp Set Deutsche Farbcodierung Aderendhülse
RS PRO Crimp Set Deutsche Farbcodierung Aderendhülse
Artikel-Nr.:
     108EL-5132562
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     5132562
EAN/GTIN:
     5056112026594
Suchbegriffe:
Aderendhülsen Sortiment
aderendhülsen sortiment
Typ = Deutsche Farbcodierung
Anschlusstyp = Aderendhülse
Set beinhaltet = 0,5 mm² → 2,5 mm² Aderendhül

Geeignetes Werkzeug siehe Best.-Nr. ; 464-482 464-482. RS-Bootlace-Aderendhülsen-Sortiment. Die zuverlässige RS-Marke bietet dieses praktische Ersatz-Aderendhülsen-Sortiment gemäß DIN-Standard 46228. Jedes Kit enthält eine Auswahl von Ersatz-Bootlace-Aderendhülsen in einem kompakten Kunststoffgehäuse. Jede Aderendhülse verfügt über eine Kunststoffmanschette, die nach DIN-Standard 46228 farbcodiert ist. Das Kit enthält Aderendhülsen, die zum Crimpen mit einer Reihe von Kabeldurchmessern geeignet sind. Das Gehäuse selbst verfügt über praktisch markierte Unterteilungen, sortiert nach Größe und leichter Auswahl. Das RS Pro-Bootlace-Aderendhülsen-Sortiment umfasst die folgenden Produkte:. Best.-Nr. ; 513-2540 513-2540 ist ein Aderendhülsen-Sortiment mit 400 Aderendhülsen in den folgenden Größen: 50 x 0,5 mm ;sup>2 ;/sup> (weiß) 100 x 0,75 mm ;sup>2 ;/sup> (grau) 100 x 1 mm ;sup>2 ;/sup> (rot) 100 x 1,5 mm ;sup>2 ;/sup> (schwarz) 50 x 2,5 mm ;sup>2 ;/sup> (blau) Best.-Nr. ; 513-2556 513-2556 ist ein Aderendhülsen-Sortiment mit 90 Aderendhülsen in den folgenden Größen: 50 x 4 mm ;sup>2 ;/sup> (grau) 10 x 6 mm ;sup>2 ;/sup> (gelb) 20 x 10 mm ;sup>2 ;/sup> (rot) 10 x 16 mm ;sup>2 ;/sup> (blau)
Weitere Informationen:
Typ:
Deutsche Farbcodierung
Anschlusstyp:
Aderendhülse
Set beinhaltet:
0,5 mm² → 2,5 mm² Aderendhül
Weitere Suchbegriffe: 5132562, Steckverbinder, Drahtanschlussklemmen & Spleiße, Crimp Sets, RS PRO, X41468350001, Connectors, Wire Terminals & Splices, Crimping Kits
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 25,28*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,59*
€ 53,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,69*
€ 50,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,20*
€ 43,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,77*
€ 42,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,97*
€ 40,42
pro Stück
ab 25 Stück
€ 30,19*
€ 35,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,28*
€ 30,08
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Pressmaster
4300-2430
ab € 143,82*
Zubehör
Pressmaster
4300-2429
ab € 108,78*
Zubehör
RS Pro
485915
ab € 215,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.