Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ILS LED-Treiber LED-Controller


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
ILS LED-Treiber LED-Controller
ILS LED-Treiber LED-Controller
ILS LED-Treiber LED-Controller
Artikel-Nr.:
     108EL-1757451
Hersteller:
     Intelligent LED Solutions
Herst.-Nr.:
     ILA-12CHANNEL-LED-TUNER-001.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Treiber
LED-Konverter
LED-Netzteil
led treiber
LED-Controller = LED-Controller

ILS hat einen Treiber entwickelt, der bei der Entwicklung von abstimmbaren Weiß- und RGBW-Multi-LED-Produkten oder jedem System hilft, das bis zu 12 Kanäle steuerbarer LED-Ansteuerung benötigt. Jeder der 12 Kanäle kann 20 V bei einem maximalen Antriebsstrom von 700 mA liefern. Es gibt zwei aktive Betriebsmodi: einen programmierten Modus und einen eigenständigen Modus für vollständige Flexibilität im Betrieb. Produktdetails 12 unabhängige Kanäle, 700 mA, 20 V 128 x 64 LCD für einfache Steuerung Der Benutzer kann aktualisiert werden, um alle zukünftigen ILS-Produkte betreiben zu können Einfache Presssitz-Ausgangssteckverbinder Erfordert ein externes 24-V-DC-Netzteil Einfach zu bedienendes mehrfarbiges Display Erstellen Sie ganz einfach Szenen wie Sonnenaufgang oder weiße Farbebung
Weitere Informationen:
LED-Controller:
LED-Controller
Weitere Suchbegriffe: 1757451, Displays und Optoelektronik, LED-Beleuchtungskomponenten, LED-Treiber, Intelligent LED Solutions, ILA12CHANNELLEDTUNER001, Displays & Optoelectronics, LED Lighting Components, LED Drivers
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
Frei Haus
ab € 258,72*
€ 327,50*
47 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 297,16*
€ 406,57*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 327,50*
€ 389,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 320,17*
€ 381,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 302,62*
€ 360,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 285,95*
€ 340,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 258,72*
€ 307,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.