|  |
 |
| Artikel-Nr.: 108EL-1757450 Herst.-Nr.: ILH-OG01-ST90-SC221-WIR200. EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
|  |  |
 | Serie = OSLON
Das Herzstück jeder OSLON ® Square PowerStar High CRI ist eine der weltweit kompaktesten 2-W-Hochleistungs-LEDs mit extrem niedrigem Wärmewiderstand, bemerkenswertem hohem Wirkungsgrad, hoher Zuverlässigkeit und überlegener Korrosionsbeständigkeit. Die neueste Generation der OSLON ® Square emittiert noch immer mit einem Betrachtungswinkel von 120°, aber durch eine Vergrößerung der Silikonlinse wird das Strahlungsmuster verbessert und die Leistung verbessert. PowerStars sind kompakte, leistungsfähige LED-Lichtquellen auf Aluminiumsubstraten für optimale thermische Steuerung. Standardmäßig mit 200-mm-Drähten lieferbar. Weitere Informationen:  |  | Serie: | OSLON |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: led modul, 1757450, Displays und Optoelektronik, LED-Beleuchtungskomponenten, LED-Arrays, Intelligent LED Solutions, ILHOG01ST90SC221WIR200, Displays & Optoelectronics, LED Lighting Components, LED Arrays |
|  |  |
| |