Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ILS, LED-Array Neutralweiß 2.7 → 3.2V, Ø 20mm 220 lm-Typ, 4000K 2mm Aluminium


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1757448
Hersteller:
     Intelligent LED Solutions
Herst.-Nr.:
     ILH-OG01-NW90-SC221-WIR200.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Modul
LED Array
LED Printmontage
PCB-LED
Anzahl der LEDs = 1
LED Farbe = Neutralweiß
Oberflächenfarbe = 4000K
Lichtstrom typ. = 220 lm
Außendurchmesser = 20mm
Montage-Bohrungsdurchmesser = 2mm
Sockelmaterial = Aluminium
Konstantspannung oder Konstantstrom = Konstantspannung
Nennstrom = 200 → 1800mA
Serie = OSLON 1

Im Herzen einer jeden "OSLON Square PowerStar" mit hohem CRI befindet sich eine kompakte Hochleistungs-LED 2 W mit extrem niedrigem Wärmewiderstand, außergewöhnlich hohem Wirkungsgrad, hoher Zuverlässigkeit und überlegener Korrosionsbeständigkeit. Auch die neueste Generation von OSLON Square emittiert in einem Betrachtungswinkel von 120˚. Durch eine größere Silikonlinse konnten jedoch das Abstrahlungsmuster und das Betriebsverhalten weiter verbessert werden. PowerStars sind kompakte, leistungsfähige LED-Lichtquellen auf Aluminiumsubstraten für optimale thermische Steuerung.Anwendungen Allgemeine Beleuchtung Punktbeleuchtung Arbeitsplatzbeleuchtung Dekorationsbeleuchtung Einzelhandels- und Unterhaltungsbeleuchtung Technische Merkmale Bis zu 50.000 Stunden Lebensdauer bis 70 % der ursprünglichen Helligkeit Befestigungsbohrungen für M3-Schrauben ermöglichen einfachen Einbau Abmessungen 20 x 20 x 3,62 mm PowerStars können zu längeren Ketten verknüpft werden Strombereich: 200 mA bis 1800 mA* Hoher CRI: mindestens 90
Weitere Informationen:
Anzahl der LEDs:
1
LED Farbe:
Neutralweiß
Oberflächenfarbe:
4000K
Lichtstrom typ.:
220 lm
Außendurchmesser:
20mm
Montage-Bohrungsdurchmesser:
2mm
Sockelmaterial:
Aluminium
Konstantspannung oder Konstantstrom:
Konstantspannung
Nennstrom:
200 → 1800mA
Serie:
OSLON 1
Weitere Suchbegriffe: led modul weiss, led modul, 1757448, Displays und Optoelektronik, LED-Beleuchtungskomponenten, LED-Arrays, Intelligent LED Solutions, ILHOG01NW90SC221WIR200, Displays & Optoelectronics, LED Lighting Components, LED Arrays
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 7,26*
€ 12,43*
1 Tag
15
€ 14,99*
ab € 8,80*
€ 14,89*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,43*
€ 14,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,21*
€ 14,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,82*
€ 12,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,71*
€ 11,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,48*
€ 11,28
pro Stück
ab 25 Stück
€ 9,23*
€ 10,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,26*
€ 8,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Intelligent LED Solutions
ILA-TIM-STAR-2A.
ab € 1,09*
Zubehör
Osram
IT-FIT-4/220-240/400-CS-I
ab € 7,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.