|  |
 |
| Artikel-Nr.: 108EL-1757442 Herst.-Nr.: ILA-1CH-LED-TESTER-USB-01 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
|  |  |
 | LED-Controller = LED-Treiber Eingangsspannung AC oder DC = dc Primärtyp = DC-DC
Der ILA-1CH-LED-TESTER-USB-01. Der lineare LED-Treiber besteht aus einem Linearregler mit vom Benutzer austauschbaren Treiberströmen. Er ist für den Anschluss zwischen einer USB-Stromquelle und einer oder mehreren LEDs ausgelegt. Es ist sehr schnell zu verwenden und sehr schnell zu konfigurieren. Es ermöglicht eine schnelle Prüfung einzelner LEDs, LED-Ketten oder Leuchten. Der ILA-1CH-LED-TESTER-USB-01. Ist so vielseitig, dass er in Sekunden konfiguriert und angeschlossen werden kann und viele verschiedene LED-Typen ansteuert. Er verfügt über einen Micro-USB-Steckverbinder für den schnellen Anschluss an eine Stromquelle. Weitere Informationen:  |  | LED-Controller: | LED-Treiber | Eingangsspannung AC oder DC: | dc | Primärtyp: | DC-DC |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: led treiber, Intelligent LED Solutions, ILA1CHLEDTESTERUSB01, 1757442, Displays und Optoelektronik, LED-Beleuchtungskomponenten, LED-Treiber, Displays & Optoelectronics, LED Lighting Components, LED Drivers |
|  |  |
|  |  | Angebote (2) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lager 108 | |  | |  |  | € 8,95* | ab € 12,74* | € 22,74* |  |  |  |  | | 38 Tage |  | |  |  | € 14,99* | ab € 13,58* | € 25,22* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 108 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 108 |  | Versand: Lager 108 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* |  | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|