Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ILS, LED-Array Weiß 2.7 → 3.2V, Ø 20mm 220 lm-Typ, 5000K 2mm Aluminium


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1757441
Hersteller:
     Intelligent LED Solutions
Herst.-Nr.:
     ILH-OG01-WW90-SC221-WIR200.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Modul
LED Array
LED Printmontage
PCB-LED
Anzahl der LEDs = 1
LED Farbe = Weiß
Oberflächenfarbe = 5000K
Lichtstrom typ. = 220 lm
Außendurchmesser = 20mm
Montage-Bohrungsdurchmesser = 2mm
Sockelmaterial = Aluminium
Konstantspannung oder Konstantstrom = Konstantspannung
Nennspannung = 2.7 → 3.2V
Serie = OSLON 1

Im Herzen einer jeden "OSLON Square PowerStar" mit hohem CRI befindet sich eine kompakte Hochleistungs-LED 2 W mit extrem niedrigem Wärmewiderstand, außergewöhnlich hohem Wirkungsgrad, hoher Zuverlässigkeit und überlegener Korrosionsbeständigkeit. Auch die neueste Generation von OSLON Square emittiert in einem Betrachtungswinkel von 120˚. Durch eine größere Silikonlinse konnten jedoch das Abstrahlungsmuster und das Betriebsverhalten weiter verbessert werden. PowerStars sind kompakte, leistungsfähige LED-Lichtquellen auf Aluminiumsubstraten für optimale thermische Steuerung.Anwendungen Allgemeine Beleuchtung Punktbeleuchtung Arbeitsplatzbeleuchtung Dekorationsbeleuchtung Einzelhandels- und Unterhaltungsbeleuchtung Technische Merkmale Bis zu 50.000 Stunden Lebensdauer bis 70 % der ursprünglichen Helligkeit Befestigungsbohrungen für M3-Schrauben ermöglichen einfachen Einbau Abmessungen 20 x 20 x 3,62 mm PowerStars können zu längeren Ketten verknüpft werden Strombereich: 200 mA bis 1800 mA* Hoher CRI: mindestens 90
Weitere Informationen:
Anzahl der LEDs:
1
LED Farbe:
Weiß
Oberflächenfarbe:
5000K
Lichtstrom typ.:
220 lm
Außendurchmesser:
20mm
Montage-Bohrungsdurchmesser:
2mm
Sockelmaterial:
Aluminium
Konstantspannung oder Konstantstrom:
Konstantspannung
Nennspannung:
2.7 → 3.2V
Serie:
OSLON 1
Weitere Suchbegriffe: led modul weiss, led modul, 1757441, Displays und Optoelektronik, LED-Beleuchtungskomponenten, LED-Arrays, Intelligent LED Solutions, ILHOG01WW90SC221WIR200, Displays & Optoelectronics, LED Lighting Components, LED Arrays
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 6,64*
€ 11,24*
1 Tag
16
€ 14,99*
ab € 7,30*
€ 12,83*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,24*
€ 13,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,11*
€ 13,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,73*
€ 11,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,95*
€ 10,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,51*
€ 10,13
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,29*
€ 9,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,64*
€ 7,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Intelligent LED Solutions
ILA-TIM-STAR-2A.
ab € 1,09*
Zubehör
Osram
IT-FIT-4/220-240/400-CS-I
ab € 7,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.