Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abracon SMT-Antenne ISM Band Chip -1.72dBi 12 x 4 x 1.6mm


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1757305
Hersteller:
     Abracon
Herst.-Nr.:
     ACAG1204-433-T
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
1757305
Passive Bauelemente
Antennen
SMT Antennen
HF-Protokolle = ISM Band
Verstärkung = -1.72dBi
Abmessungen = 12 x 4 x 1.6mm
Höhe = 1.6mm
Länge = 12mm
Breite = 4mm

hergestellt mit LTCC-Technologie (Low Temperature Co-fired Ceramic) Niedrige Frequenz von 433 MHz VSWR < 2 Kompaktes Profil: 12,0 x 4,0 x 1,6mm Omnidirektional Anwendung ISM-Band RFID SigFox LoRa Wireless Heimautomatisierung IoT Medizinische Geräte Intelligente Zähler Remote-Technologie/-Überwachung M2M
Weitere Informationen:
HF-Protokolle:
ISM Band
Verstärkung:
-1.72dBi
Abmessungen:
12 x 4 x 1.6mm
Höhe:
1.6mm
Länge:
12mm
Breite:
4mm
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
2810
5
pro Stück
€ 14,99*
ab € 1,49*
€ 2,54*
Lager 108
600
pro Packung
Frei Haus
ab € 7,94*
€ 9,04*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 600 Packungen
€ 9,04*
€ 10,7576
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 7,94*
€ 9,4486
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 1,588* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 600 Packungen
Mindestbestellmenge: 600 Packungen ( entspricht € 5.424,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.