Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microchip Mikroprozessor SMD dsPIC33CH 16bit 180 MHz, 200 MHz SSOP 28-Pin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1757180
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     DSPIC33CH128MP502-I/SS
EAN/GTIN:
     5059041479806
Suchbegriffe:
DSP
Digital Signal Prozessoren
FLASH-Speicher
Mikrocontroller
Familie = dsPIC33CH
Datenbus-Breite = 16bit
Instruktionssatz-Architektur = DSP, MCU
Grenzfrequenz = 180 MHz, 200 MHz
Fertigungstechnologie = CMOS
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = SSOP
Pinanzahl = 28
Versorgungsspannnung typ. = 3 → 3,6 V
Abmessungen = 10.5 x 5.6 x 1.85mm
Betriebstemperatur min. = –40 °C
Weitere Informationen:
Familie:
dsPIC33CH
Datenbus-Breite:
16bit
Instruktionssatz-Architektur:
DSP, MCU
Grenzfrequenz:
180 MHz, 200 MHz
Fertigungstechnologie:
CMOS
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
SSOP
Pinanzahl:
28
Versorgungsspannnung typ.:
3 → 3,6 V
Abmessungen:
10.5 x 5.6 x 1.85mm
Betriebstemperatur min.:
–40 °C
Weitere Suchbegriffe: Mikroprozessor, 16 bit mikrocontroller, dsp, microchip mikrocontroller, 1757180, Halbleiter, Prozessoren und Mikrocontroller, Mikroprozessoren, Microchip, DSPIC33CH128MP502ISS, Semiconductors, Processors & Microcontrollers, Microprocessors
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
47
Frei Haus
ab € 3,14*
€ 4,15*
10 Tage
nicht lagernd
188
€ 25,00*
ab € 3,88*
€ 4,83*
1
€ 5,90*
ab € 3,64*
€ 6,57*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 47 Stück
€ 4,15*
€ 4,94
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,95*
€ 4,70
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,14*
€ 3,74
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 47 Stück
Mindestbestellmenge: 47 Stück ( entspricht € 195,05* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.