Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microchip Mikroprozessor SMD dsPIC33CH 16bit 180 MHz, 200 MHz TQFP 64-Pin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1757176
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     DSPIC33CH128MP506-I/PT
EAN/GTIN:
     5059041345583
Suchbegriffe:
DSP
Digital Signal Prozessoren
FLASH-Speicher
Mikrocontroller
Familie = dsPIC33CH
Datenbus-Breite = 16bit
Instruktionssatz-Architektur = DSP, MCU
Grenzfrequenz = 180 MHz, 200 MHz
Fertigungstechnologie = CMOS
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = TQFP
Pinanzahl = 64
Versorgungsspannnung typ. = 3 → 3,6 V
Abmessungen = 10 x 10 x 1.05mm
Betriebstemperatur max. = +85 °C

Systementwickler, die hochwertige, eingebettete Steuerungsanwendungen entwickeln, können von einem neuen Digital-Signal-Controller (DSC) mit zwei dsPIC DSC-Kernen in einem einzigen Chip profitieren. Der dsPIC33CH hat einen Kern, der als Master dient, und einen anderen, der als Slave dient. Der Slave-Kern ist für die Ausführung eines dedizierten, zeitkritischen Steuercodes nützlich, während der Master-Kern die Benutzeroberfläche, Systemüberwachung und Kommunikationsfunktionen ausführt, die auf die Endanwendung zugeschnitten sind.Betriebsbedingungen 3 V bis 3,6 V, -40 °C bis +125 °C Kern: zwei 16-Bit-dsPIC33CH CPUs Master-Kern mit 90 MIPS und Slave-Kern mit 100 MIPS Betrieb Unabhängige Peripheriegeräte für Master-Kern und Slave-Kern Konfigurierbare gemeinsame Ressourcen für Master-Kern und Slave-Kern Programmierbare PLLs und Oszillator-Taktquellen Schnelle Aktivierung und Inbetriebnahme Interner Backup-Oszillator Stromsparmodi (Standby, Leerlauf, Schlummern) Integrierter Reset bei Einschaltung und bei absinkender Spannung Debugger-Entwicklungssupport
Weitere Informationen:
Familie:
dsPIC33CH
Datenbus-Breite:
16bit
Instruktionssatz-Architektur:
DSP, MCU
Grenzfrequenz:
180 MHz, 200 MHz
Fertigungstechnologie:
CMOS
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
TQFP
Pinanzahl:
64
Versorgungsspannnung typ.:
3 → 3,6 V
Abmessungen:
10 x 10 x 1.05mm
Betriebstemperatur max.:
+85 °C
Weitere Suchbegriffe: Mikroprozessor, 16 bit mikrocontroller, dsp, microchip mikrocontroller, 1757176, Halbleiter, Prozessoren und Mikrocontroller, Mikroprozessoren, Microchip, DSPIC33CH128MP506IPT, Semiconductors, Processors & Microcontrollers, Microprocessors
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
160
Frei Haus
ab € 4,18*
€ 5,22*
9 Tage
nicht lagernd
160
€ 25,00*
ab € 4,58*
€ 5,73*
1 Tag
144
1
€ 14,99*
ab € 4,32*
€ 7,43*
1
€ 5,90*
ab € 4,31*
€ 7,72*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 160 Stück
€ 5,22*
€ 6,21
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,18*
€ 4,97
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 160 Stück
Mindestbestellmenge: 160 Stück ( entspricht € 835,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.