Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Legris 0631 1/4Zoll Druckluftpistole, 10bar, +50°C max.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Legris 0631 1/4Zoll Druckluftpistole, 10bar, +50°C max.
Legris 0631 1/4Zoll Druckluftpistole, 10bar, +50°C max.
Artikel-Nr.:
     108EL-1757100
Hersteller:
     Legris
Herst.-Nr.:
     0631 00 01
EAN/GTIN:
     5059041524803
Suchbegriffe:
Abblashahn
Abblaspistole
Ausblasepistole
Ausblaspistole
Luftzuführung BSP = 1/4Zoll
Betriebsdruck = 10bar
Typ = Druckluftpistole mit Schlauchsatz
Modellnummer = 0631
Maximale Betriebstemperatur = +50°C

Die Legris 1/4″ Sicherheitspistole ist einfach und einsatzbereit mit einem 4 m langen Rückstoßschlauch. Dieser Satz kombiniert dynamische progressive Action, Sicherheit und ergonomisches Design. Dieses Blasrohr gewährleistet die Sicherheit von Bediener und Anlage durch einen integrierten Druckregler, der den Anwender aktiv schützt.AnwendungenLuft- und Raumfahrt Klimaanlage Hydraulik Pnuematics Prozesssteuerung Elektromechanisch Filterung Abdichtung und Abschirmung
Weitere Informationen:
Luftzuführung BSP:
1/4Zoll
Betriebsdruck:
10bar
Typ:
Druckluftpistole mit Schlauchsatz
Modellnummer:
0631
Maximale Betriebstemperatur:
+50°C
Weitere Suchbegriffe: Blasepistole, Blaspistole, ausblaspistole 10 bar, ausblaspistole, 1757100, Elektrowerkzeuge Löten & Schweißen, Druckluftwerkzeuge, Ausblaspistolen, Legris, 06310001, Power Tools, Soldering & Welding, Air Tools, Blow Guns
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 85,44*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 110,99*
€ 132,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 109,86*
€ 130,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 104,10*
€ 123,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 98,45*
€ 117,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 85,44*
€ 101,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.