Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Legris 0631 1/4Zoll Druckluftpistole, 10bar, +50°C max.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Legris 0631 1/4Zoll Druckluftpistole, 10bar, +50°C max.
Legris 0631 1/4Zoll Druckluftpistole, 10bar, +50°C max.
Legris 0631 1/4Zoll Druckluftpistole, 10bar, +50°C max.
Artikel-Nr.:
     108EL-1757099
Hersteller:
     Legris
Herst.-Nr.:
     0631 00 09
EAN/GTIN:
     5059041335041
Suchbegriffe:
Abblashahn
Abblaspistole
Ausblasepistole
Ausblaspistole
Luftzuführung BSP = 1/4Zoll
Betriebsdruck = 10bar
Typ = Druckluftpistole mit Schlauchsatz
Modellnummer = 0631
Betriebstemperatur min. = -15°C

Einfach und gebrauchsfertig mit einem 4 m langen Wickelschlauch, kombiniert dieses Kit Blasprogression, Sicherheit und Ergonomie.
Weitere Informationen:
Luftzuführung BSP:
1/4Zoll
Betriebsdruck:
10bar
Typ:
Druckluftpistole mit Schlauchsatz
Modellnummer:
0631
Betriebstemperatur min.:
-15°C
Weitere Suchbegriffe: Blasepistole, Blaspistole, Spiralschlauch, ausblaspistole 10 bar, ausblaspistole, legris spiralschlauch, 1757099, Elektrowerkzeuge Löten & Schweißen, Druckluftwerkzeuge, Ausblaspistolen, Legris, 06310009, Power Tools, Soldering & Welding, Air Tools, Blow Guns
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 50,97*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,65*
€ 82,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,26*
€ 80,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,37*
€ 76,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,78*
€ 71,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 50,97*
€ 60,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.