| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1756441 Herst.-Nr.: DE-C8-J9-B1-1R EAN/GTIN: 5059041340137 |
| |
|
| | |
| D-Sub-Gehäusegröße = E Serie = D-Sub
Kompakter, rechteckiger Steckverbinder Unterstützt verschiedene Verbindungen Die D-Sub Serie umfasst Crimpen, IDC, Verbindung mit Löt- und Ausführungen für Platinen-Einsetzen, die miteinander kompatibel sind und in Kombination verschiedene Verbindungen ermöglichen. Struktur gegen umgedrehtes Einstecken Das massive Stahlgehäuse und der trapezförmige polaritätsrichtige Anschluss verhindern umgekehrtes Einstecken völlig. 5 Arten von Gehäusegrößen Kompakter rechteckiger Steckverbinder mit 5 Standard-Gehäusegrößen: 9, 15, 25, 37 und 50. Kombination aus Pin-Ausführung und Buchsentyp Verschiedene Zubehörteile Verschiedenes Zubehör, einschließlich Kabelklemme und feststehende Teile für Verbindungen, kann gemeinsam genutzt werden. Weitere Informationen: | | D-Sub-Gehäusegröße: | E | Serie: | D-Sub |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: d-sub gehäuse, 1756441, Steckverbinder, USB D-Sub & Computer Steckverbinder, JAE, DEC8J9B11R, Connectors, USB, D Sub & Computing Connectors, D Sub Backshells |
| | |
| |