Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Gummi Zahnriemen 80 Zähne, Teilung 8mm, Maße 30mm x 640mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Gummi Zahnriemen 80 Zähne, Teilung 8mm, Maße 30mm x 640mm
RS PRO Gummi Zahnriemen 80 Zähne, Teilung 8mm, Maße 30mm x 640mm
Artikel-Nr.:
     108EL-1755232
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1755232
EAN/GTIN:
     5056279112475
Suchbegriffe:
Industriezahnriemen
Zahnflachriemen
Zahnriemen (Industriebedarf)
zahnflachriemen
Länge = 640mm
Breite = 30mm
Teilung = 8mm
Anzahl der Zähne = 80
Material = Gummi
Zahnhöhe = 3.38mm
Betriebstemperatur min. = -30°C
Betriebstemperatur max. = +80°C

RS PRO ZahnriemenDer RS Pro HTD Zahnriemen sorgt durch sein einzigartiges Zahnprofil für eine hohe Kraftübertragung. Dadurch kann es in Anwendungen mit niedriger Drehzahl und hohem Drehmoment eingesetzt werden. Er bietet hohe Festigkeit, ausgezeichnete flexible Lebensdauer und hohe Widerstandsfähigkeit gegen Dehnung. Dieser Riemen besteht aus flexiblem Gummi mit 80 Zähnen, die auf die Innenfläche geformt sind, und hat ein Rastermaß von 8 mm. Es hat ein glattes Ergebnis und eine präzisere Kraftübertragung bei hohen Traglasten und eine verlängerte Bandlebensdauer. Das kurvilineare HTD Zahnprofil hat eine hohe Belastung an den Zahnwurzeln, was eine inhärente Schwäche in traditionellen trapezförmigen Profilbändern ist.Eigenschaften und Vorteile• Hohe Haltbarkeit und geringer Wartungsaufwand • Temperaturbereiche zwischen -30°C und 80°C. • Mäßige Beständigkeit gegenüber gängigen Ölen • Gute Beständigkeit gegen Hitze und Kälte • Geringer Geräuschpegel, hohes Übersetzungsverhältnis und hohe BandgeschwindigkeitAnwendungen• Datenspeicherung • Handwerkzeuge • Postage-Handling • Küchenmaschinen • Bürogeräte • Zentrifugen • Geldbearbeitung • Medizinische Diagnostik • Nähmaschinen • Ticketspender • Robotik • Verkaufsautomaten • StaubsaugerZertifizierungen• REACH-Zertifizierung • ISO13050 • DIN 7721 • Schutzklasse IP27 RMA-MPTA
Weitere Informationen:
Länge:
640mm
Breite:
30mm
Teilung:
8mm
Anzahl der Zähne:
80
Material:
Gummi
Zahnhöhe:
3.38mm
Betriebstemperatur min.:
-30°C
Betriebstemperatur max.:
+80°C
Weitere Suchbegriffe: 1755232, Mechanische Kraftübertragung, Riemen und Riemenscheiben, Zahnriemen, RS PRO, 6408M30PROTORQUE, Mechanical Power Transmission, Belts & Pulleys, Timing Belts
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,05*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,42*
€ 37,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,93*
€ 36,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,11*
€ 33,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,59*
€ 31,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,14*
€ 31,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,05*
€ 25,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.