Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Messrad, ±1 %, 10000m, 1.3kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Messrad, ±1 %, 10000m, 1.3kg
RS PRO Messrad, ±1 %, 10000m, 1.3kg
RS PRO Messrad, ±1 %, 10000m, 1.3kg
RS PRO Messrad, ±1 %, 10000m, 1.3kg
Artikel-Nr.:
     108EL-1755056
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1755056
EAN/GTIN:
     5059044013496
Suchbegriffe:
Messrad
Rolltacho
rs pro messrad
messrad
Messbereich = 10000m
Metrisch oder zöllig = metrisch
Gewicht = 1.3kg

Metrisches Messrad von RS Pro, 10.000Mit diesem Messrad von RS Pro müssen Sie nicht mit einem Bandmaß oder einer Schätzung herumherumliegen. Es bietet eine genaue Berechnung von Entfernungen von bis zu 10.000 Metern. Dank des leichten Metallrahmens hat er ein Gesamtgewicht von nur 1,3 kg (Kilogramm). Das Rad selbst besteht aus robustem Kunststoff und ist 8 Zoll lang. Es gibt eine Digitalanzeige mit einer Genauigkeit von ±1 %. Sie können sie für einfachen Transport nach unten klappen. Es gibt auch eine schwarze Tragetasche mit einem Tragriemen für zusätzlichen Schutz vor Stößen und Kratzern. Es verwendet metrische Messungen, einschließlich Zentimeter und Meter. Dieses Messgerät ist Teil unserer erstklassigen RS Pro Serie, d. H. Es wurde von Ingenieuren getestet, um sicherzustellen, dass es verschleißfest und zuverlässig ist. Dieses Rad wird von Immobilienmaklern, Vermessern und Bauunternehmern verwendet und wird häufig in gewerblichen Umgebungen eingesetzt.Eigenschaften und Vorteile• Messrad • Messbereich von 10.000 m • Genauigkeit von ±1 % • Metrisch • Digitalanzeige • Gewicht: 1,3 kg • RoHS-konform für minimale gefährliche Materialien • verpackt in einer Umgebung, die ANSI/ESD S20.20:2014 und erfüllt BS EN 61340-5-1:2007 Elektrostatische Steuerungsstandards für SicherheitRS PRORS PRO ist unsere Eigenmarke und stellt Ihnen eine große Auswahl an qualitativ hochwertigen Produkten für eine größere Auswahl. Jedes Teil jedes RS Pro Produkts wurde von Ingenieuren auf der ganzen Welt getestet und gegen anspruchsvolle Industriestandards getestet Sie erhalten nur dann das RS Pro Gütesiegel, wenn wir von ihrer außergewöhnlichen Qualität überzeugt sind, was bedeutet, dass Sie auch sicher sein können.
Weitere Informationen:
Messbereich:
10000m
Metrisch oder zöllig:
metrisch
Gewicht:
1.3kg
Weitere Suchbegriffe: 1755056, Handwerkzeuge, Messen & Markieren, Messräder, RS PRO, MOT0076R, Hand Tools, Measuring & Marking, Measuring Wheels
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 137,29*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 176,32*
€ 209,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 174,93*
€ 208,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 165,46*
€ 196,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 146,38*
€ 174,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 137,29*
€ 163,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.