Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO NPT 1/4 Relativ Drucksensor 0psi bis 300psi, Analog 0 → 5 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO NPT 1/4 Relativ Drucksensor 0psi bis 300psi, Analog 0 → 5 V
RS PRO NPT 1/4 Relativ Drucksensor 0psi bis 300psi, Analog 0 → 5 V
RS PRO NPT 1/4 Relativ Drucksensor 0psi bis 300psi, Analog 0 → 5 V
Artikel-Nr.:
     108EL-1755047
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1755047
EAN/GTIN:
     5056279111799
Suchbegriffe:
Differenzdrucksensor
Druckaufnehmer
Druckgeber
Druckmessumformer
Druckanzeigen-Typ = Relativ
Druckanzeige min. = 0psi
Druckanzeige max. = 300psi
Genauigkeit = ±0,25 %
Ausgangstyp = Analog
Prozessanschluss = NPT 1/4
Analog Ausgang = 0 → 5 V
Serie = IPSU
Versorgungsspannung = 9 → 32 V dc
Gehäusematerial = Edelstahl
Montagetyp = Mit Gewinde

RS PRO Manometer DrucksensorDer Drucksensor der Serie RS PRO IPSU-M12 hat ein Gehäuse aus Edelstahl 316L mit Viton-O-Ring-Dichtungen. Er verwendet einen piezoelektrischen Dickschicht-Keramiksensor. Der Nenndruckausgang dieses Sensors reicht von -14,5 psi bis 5800psi. Er verfügt über einen 4-poligen Anschluss.Eigenschaften und Vorteile• Betriebstemperaturbereiche zwischen -20 °C und 80 °C. • Die Genauigkeit beträgt weniger als ±0,25% FS BFSL • Drucknennwerte von 0 psi bis 300 psi G (3-Draht) • GewindemontageAnwendungen• Temperaturprüfeinrichtungen • Prozesssteuerung • Automation • Industrielle MessungZertifizierungen• CE-zertifiziert
Weitere Informationen:
Druckanzeigen-Typ:
Relativ
Druckanzeige min.:
0psi
Druckanzeige max.:
300psi
Genauigkeit:
±0,25 %
Ausgangstyp:
Analog
Prozessanschluss:
NPT 1/4
Analog Ausgang:
0 → 5 V
Serie:
IPSU
Versorgungsspannung:
9 → 32 V dc
Gehäusematerial:
Edelstahl
Montagetyp:
Mit Gewinde
Weitere Suchbegriffe: Drucksensor, Drucktransmitter, Druckwandler, drucksensor 0,000001 mbar, differenzdrucksensor, rs pro drucksensor, 1755047, Automation, Sensoren, Drucksensoren, RS PRO, IPSUGP3006M12PRO, Automation & Control Gear, Sensors, Pressure Sensors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 202,27*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 260,63*
€ 310,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 256,81*
€ 305,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 225,77*
€ 268,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 212,24*
€ 252,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 202,27*
€ 240,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.